Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG BFB Hilfskontaktblock 2-polig, 2 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 10 A, 690 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221052
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     BFB-20 EN
EAN/GTIN:
     7894171542178
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 2 schließer
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktart = 2 Schließer
Montageart = Frontmontage
Serie = BFB
Kontaktnennstrom = 10 A
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Betriebstemperaturbereich = –25 → +55 °C

Vordere Hilfskontaktblöcke – Serie BFB. Professionelles Sortiment von WEG-Hilfskontaktblöcken für die Frontmontage aus der Serie BFB. Die Blöcke wurden für den Einsatz mit den Schützen der Serie CWB entwickelt. Verschiedenen Kombinationen von Hilfskontakten sind verfügbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktart:
2 Schließer
Montageart:
Frontmontage
Serie:
BFB
Kontaktnennstrom:
10 A
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPST
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +55 °C
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, weg hilfskontakt, 1221052, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, WEG, BFB20EN, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,87*
€ 8,74*
€ 6,90*
ab € 6,01*
€ 8,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,05*
€ 11,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
CWB18-11-30D24
ab € 48,48*
Zubehör
WEG
CWB32-11-30C03
ab € 103,90*
Zubehör
WEG
IM1
ab € 5,49*
Zubehör
WEG
RW27-2D3-U004
ab € 37,99*
Zubehör
WEG
RWB40E-3-A4U008
ab € 127,52*
Zubehör
WEG
RCB D63
ab € 4,53*
Zubehör
WEG
ECCMP-40B38
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.