Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenberger Stecker Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für Flexibel-Kabel, 50Ω,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rosenberger Stecker Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für Flexibel-Kabel, 50Ω,
Rosenberger Stecker Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für Flexibel-Kabel, 50Ω,
Artikel-Nr.:
     108EL-1222166
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     183429
EAN/GTIN:
     5059040263192
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = Flexibel
Größe = Subminiature
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = DC to 18GHz
Gehäusebeschichtung = Gold
Polarität = Normal
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Seriennummer = 32

Rosenberger SMA 50 Ω Kabelstecker. Eine Serie von hochwertigen 50 Ω SMA-Kabelsteckern von Rosenberger. Die SMA-Stecker dieser Serie haben vergoldete Gehäuse und vergoldete Messingmittenkontakte. Diese Subminiatursteckverbinder verfügen über einen Schraubkupplungsmechanismus für eine sichere Verbindung und hohe Leistung. Eigenschaften und Vorteile. Schnittstelle gemäß IEC 60169-15, EN122110, MIL-STD-348A Frequenzbereich: DC – 12,4 GHz Sichere Schraubkupplung Kompakte Bauform Ausgezeichnete HF-Leistung. Anwendungsbereich. Messtechnik Basisstationen PC/LAN
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
Flexibel
Größe:
Subminiature
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
DC to 18GHz
Gehäusebeschichtung:
Gold
Polarität:
Normal
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Seriennummer:
32
Weitere Suchbegriffe: 1222166, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Rosenberger, 183429, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,55*
€ 7,09*
€ 5,95*
ab € 6,04*
€ 9,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.