Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker SMA gerade, SMA, Kupferberyllium, Stecker, Gerade, 50Ohm, Lötanschluss, Crimp-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14645436
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     32S107-303L5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Kabelstecker SMA gerade, Typ=32S107-303L5, Frequenz, max.=12.4 GHz, Impedanz=50 Ω, Kabeldurchmesser max.=3.1 mm, Anschlussart=Lötanschluss, Crimp-Anschluss, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Kupferberyllium, HF-Steckverbindertyp=SMA, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Arten von Koaxialkabel=TZC 502 2101 RG-316/U-D K02252D HF 50 0.5/1.5LDY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
2,960 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
2,96 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: Kabelstecker SMA gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,55*
€ 7,09*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,04*
€ 9,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.