Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, SMB - SMB, 50Ω, Male - Male, Gerade, 4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, SMB - SMB, 50Ω, Male - Male, Gerade, 4GHz
HF Adapter, SMB - SMB, 50Ω, Male - Male, Gerade, 4GHz
Artikel-Nr.:
     108EL-1222196
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     182490
EAN/GTIN:
     5059040261921
Suchbegriffe:
Adapter SMB
SMB Adapter
SMB Steckverbinder
Adapter SMC
Adapter Typ A = SMB
Adapter Typ B = SMB
Gender A = Male
Gender B = Male
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 4GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 19.1mm
Gehäusebeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Messing

Rosenberger 50 Ω SMC-Adapter. Eine Serie von hochwertigen 50 Ω SMB-HF-Adaptern. Diese SMB-Adapter sind in einer Reihe von Steckverbinderkombinationen erhältlich und ermöglichen zuverlässige Verbindungen zwischen verschiedenen Kabelgruppen.
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
SMB
Adapter Typ B:
SMB
Gender A:
Male
Gender B:
Male
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
4GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
19.1mm
Gehäusebeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: SMC Adapter, adapter smb, 1222196, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Rosenberger, 182490, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,90*
€ 14,73*
€ 5,95*
ab € 10,47*
€ 16,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.