Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Adapter, Gerade, SMB-Stecker - SMB-Stecker, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14645494
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     59S601-S00L5
EAN/GTIN:
     5059040261921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMB
SMB Adapter
SMB Steckverbinder
Adapter SMC
HF-Adapter, Typ=59S601-S00L5, Frequenz, max.=4 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Steckverbindertyp A=SMB-Stecker, Steckverbindertyp B=SMB-Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2,260 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
2,26 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: SMC Adapter, adapter smb, HF-Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,94*
€ 14,72*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,47*
€ 15,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.