Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac RC Hydraulik Hubzylinder, Einfachbetätigung, Hub 101mm, Hubleistung 50t, eingef.L. 227mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1222305
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RC504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
enerpac hydraulikzylinder
Hub = 101mm
Kapazität = 50t
Eingefahrene Länge = 227mm
Einzel- / Doppel-Betätigung = Einfach
Serie = RC
Erweiterte Höhe = 328mm
Wirksame Kolbenfläche = 71.2cm²
Ölvolumen = 719cm³
Außendurchmesser = 127mm
Betriebsdruck max. = 10000 psi
Gewicht = 19.1kg

Der Zylinder RC50 (Best.-Nr. ; 283-0780 283-0780 ) hat einen festsitzenden, gerillten Schlitten und ein bundloses Gewinde. Alle Zylinderleistungen sind in US-Tonnen angegeben. 1 US-Tonne = 907,2 kg. Einfachwirkend, Universal. Die Hydraulikzylinder der Serie RS von Enerpac verfügen über das exklusive Golden-Ring-Design – eine einzigartige Lagerbauweise –, das außermittige Lasten absorbiert, um den Zylinder gegen Abrieb, übermäßige Verlängerung und Verklemmen schützt und so für lang andauernden, problemlosen Betrieb sorgt. Die Zylinder bestehen aus langlebigem, hochfestem legiertem Stahl, verfügen über robuste Rückstellfedern und sind mit einer Einbrennlackbeschichtung versehen. CR-400-Kupplungen und eine Staubschutzkappe sind bei allen Enerpac-Zylindermodellen enthalten. Die Lebensdauer der Zylinder wird durch den Einsatz von Abstreifern verlängert, die die innere Verschmutzung reduzieren. Enerpac-Zylinder sind für den Betrieb in beliebiger Position ausgelegt. Bund- und Kolbengewinde sowie Montagebohrungen im Sockel (bei den meisten Modellen) ermöglichen eine schnelle Installation der Zylinder. Ersatzschlitten sind ebenfalls erhältlich (z. B. ; 283-0954 283-0954 für Enerpac-Einheiten für 10 t).
Weitere Informationen:
Hub:
101mm
Kapazität:
50t
Eingefahrene Länge:
227mm
Einzel- / Doppel-Betätigung:
Einfach
Serie:
RC
Erweiterte Höhe:
328mm
Wirksame Kolbenfläche:
71.2cm²
Ölvolumen:
719cm³
Außendurchmesser:
127mm
Betriebsdruck max.:
10000 psi
Gewicht:
19.1kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, 1222305, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Tragbare Hydraulik-Zylinder hebend, Enerpac, RC504, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, High Pressure Hydraulic Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.534,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.819,76*
€ 2.165,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.795,88*
€ 2.137,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.690,24*
€ 2.011,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.573,69*
€ 1.872,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.534,48*
€ 1.826,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.