Übersicht | "Mehrzweckzylinder"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
YS-5/75, 5 t Yale Hydraulikzylinder (9 Angebote) YS-5/75 , 5 t Yale Hydraulikzylinder Universal-Zylinder Modell YS Einfachwirkend mit Federrückzug, Diese robusten Hydraulikzylinder zeichnen sich durch eine extrem gute Seitenlastverträglichkeit au... |
Columbus McKinnon N11100003 |
ab € 286,95* pro Stück |
| |
YH-50/350, 50 t Yale Hydraulikzylinder, (4 Angebote) YH-50/350, 50 t Yale Hydraulikzylinder Universal-Zylinder Modell YH Doppeltwirkend mit hydraulischem Kolbenrückzug, Universal-Zylinder mit sehr hoher Lebensdauer und schnellem hydraulischem Rückhub... |
Columbus McKinnon N11200051 |
ab € 2.348,99* pro Stück |
| |
YS-10/150, 10 t Yale Hydraulikzylinder (10 Angebote) YS-10/150, 10 t Yale Hydraulikzylinder Universal-Zylinder Modell YS Einfachwirkend mit Federrückzug, Diese robusten Hydraulikzylinder zeichnen sich durch eine extrem gute Seitenlastverträglichkeit ... |
Columbus McKinnon N11100009 |
ab € 378,24* pro Stück |
| |
YS-10/100, 10 t Yale Hydraulikzylinder (10 Angebote) YS-10/100, 10 t Yale Hydraulikzylinder Universal-Zylinder Modell YS Einfachwirkend mit Federrückzug, Diese robusten Hydraulikzylinder zeichnen sich durch eine extrem gute Seitenlastverträglichkeit ... |
Columbus McKinnon N11100008 |
ab € 329,09* pro Stück |
| |
YS-10/50, 10 t Yale Hydraulikzylinder (10 Angebote) YS-10/50, 10 t Yale Hydraulikzylinder Universal-Zylinder Modell YS Einfachwirkend mit Federrückzug, Diese robusten Hydraulikzylinder zeichnen sich durch eine extrem gute Seitenlastverträglichkeit a... |
Columbus McKinnon N11100007 |
ab € 299,68* pro Stück |
| |
YS-10/25, 10 t Yale Hydraulikzylinder (4 Angebote) YS-10/25, 10 t Yale Hydraulikzylinder Universal-Zylinder Modell YS Einfachwirkend mit Federrückzug, Diese robusten Hydraulikzylinder zeichnen sich durch eine extrem gute Seitenlastverträglichkeit a... |
Columbus McKinnon N11100006 |
ab € 302,25* pro Stück |
| |
YS-5/15, 5 t Yale Hydraulikzylinder (4 Angebote) YS-5/15 , 5 t Yale Hydraulikzylinder Universal-Zylinder Modell YS Einfachwirkend mit Federrückzug, Diese robusten Hydraulikzylinder zeichnen sich durch eine extrem gute Seitenlastverträglichkeit au... |
Columbus McKinnon N11100001 |
ab € 230,79* pro Stück |
| |
|
|
ab € 475,20* pro Stück |
| |
Druck- und Zug-Hydraulikzylinder-Satz, 16t, 10-tlg (10 Angebote) zur Montage und Demontage von Silentlagern, Achsschenkelbolzen, Zuggabelbüchsen, Radlagern etc. sowohl für Druck- als auch Zuganwendungen geeignet mit magnetischem Zentrieradapter mit Schlagkörper ... |
|
ab € 422,17* pro Stück |
| |
YH-10/250, 10 t Yale Hydraulikzylinder, (4 Angebote) YH-10/250, 10 t Yale Hydraulikzylinder Universal-Zylinder Modell YH Doppeltwirkend mit hydraulischem Kolbenrückzug, Universal-Zylinder mit sehr hoher Lebensdauer und schnellem hydraulischem Rückhub... |
Columbus McKinnon N11200044 |
ab € 844,20* pro Stück |
| |
|
|
ab € 736,48* pro Stück |
| |
|
Simson Power Tools PLN5050 |
ab € 1.398,10* pro Stück |
| |
YH-10/30, 10 t Yale Hydraulikzylinder, (4 Angebote) YH-10/30, 10 t Yale Hydraulikzylinder Universal-Zylinder Modell YH Doppeltwirkend mit hydraulischem Kolbenrückzug, Universal-Zylinder mit sehr hoher Lebensdauer und schnellem hydraulischem Rückhub ... |
Columbus McKinnon N11200041 |
ab € 568,35* pro Stück |
| |
|
|
ab € 445,98* pro Stück |
| |
Druck- und Zug-Hydraulikzylinder-Satz, 22t, 10-tlg (7 Angebote) zur Montage und Demontage von Silentlagern, Achsschenkelbolzen, Zuggabelbüchsen, Radlagern etc. sowohl für Druck- als auch Zuganwendungen geeignet mit magnetischem Zentrieradapter mit Schlagkörper ... |
|
ab € 508,71* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Mehrzweckzylinder | | ![](/p.gif) | Hydraulikzylinder – Heben und Senken von Lasten mittels Flüssigkeit
Der Hydraulikzylinder ist ein sehr wichtiges Element in der Industrie. Er wird eingesetzt, wenn große Massen bewegt werden sollen oder hohe Drücke notwendig sind. Man bezeichnet ihn auch als hydraulischen Linearmotor, da das Heben und Senken von Lasten durch lineare Bewegungen erfolgt. Neben der Hydraulik als Getriebeart gibt es noch die pneumatische, elektrische und die mechanische Form.
Die Funktion eines Hydraulikzylinders ist mit einem Pneumatikzylinder vergleichbar, allerdings unterscheiden sie sich im Aufbau. Während in der Hydraulik die Übertragung von Leistung durch eine Flüssigkeit erfolgt, wird in der Pneumatik die Kraft durch Druckluft übertragen.
Die Wirkungsweise eines Hydraulikzylinders und dessen Flüssigkeit macht einen geschlossenen Kreislauf notwendig. Deshalb ist das Entlüften sehr wichtig, um sicher zu gehen, dass sich keine Gase im Inneren befinden, die die Funktionsweise mindert und so zu Ausfällen führen könnten; denn Luft kann man komprimieren - im Gegensatz zu Flüssigkeiten.
Einfach- und doppelt-wirkende Hydraulikzylinder
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen einfach- und doppelt-wirkenden Zylindern.
- Nur eine Kolbenseite besitzen einfach-wirkende Hydraulikzylinder, die die Hydraulikflüssigkeit enthält. So erfolgt die Übertragung von Leistung nur in eine Richtung. Durch das Eigengewicht selbst oder durch eine Fremdkraft – häufig ein Federzug – wird der Kolben zurückbewegt. Anwendungsbeispiel hierfür ist ein hydraulischer Wagenheber.
- Über zwei Bewegungs- bzw. Wirkrichtungen verfügt ein doppelt-wirkender Hydraulikzylinder, da die Übertragung durch zwei gegenüberliegende Kolbenflächen erfolgt. Die Flüssigkeit wird abwechselnd von vorn oder von hinten in den Zylinder gepresst, wodurch sich der Kolben in die jeweilige Richtung bewegt. Um den Kolben wieder zurückzubewegen, wird über ein Ventil die Hydraulikflüssigkeit in einen Ölbehälter gedrückt, wodurch der Kolben in die jeweils andere Richtung bewegt wird.
Sicherheitshinweise sind in jedem Fall zu beachten
Das Einsatzgebiet der Hydraulik ist sehr vielfältig, deshalb ist beim Betrieb dieser Anlagen auf die verschiedenen Sicherheitsanforderungen gemäß den gesetzlichen Vorschriften nach DIN EN 982 („Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische Anlagen und deren Bauteile“) und BGI 5100 („Sicherheit bei der Hydraulik-Instandhaltung“) zu achten.
Berücksichtigt werden sollten u.a. auch folgenden Hinweise: Der maximale Betriebsdruck und -temperatur des Zylinders sollten beachtet und nicht überschritten werden. Druckflüssigkeiten auf Mineralölbasis sind für den Betrieb von Hydraulikzylindern geeignet. Möchten Sie andere Flüssigkeiten verwenden, ist eine Rückfrage an den Hersteller zu stellen. Vergessen Sie auch nicht angesichts des Umweltschutzes die richtige Lagerung und Entsorgung von Öl z. B. mit einer Auffangwanne. Um Öle oder Kraftstoffe aufzunehmen, verwendet man oft Industriebindevlies. Durch die hohe Aufsaugleistung können so die Kosten der Entsorgung verringert werden.
Des Weiteren muss auf eine sorgfältige Entlüftung des gesamten Leitungssystems und des Zylinders selbst geachtet werden. Generell ist Sauberkeit zu berücksichtigen. Unabdingbar für eine lange Lebensdauer des Zylinders ist die Reinhaltung durch eine geeignete Filtration. In einem trockenen und staubfreiem Raum sollte die Lagerung erfolgen; während eines Transports oder einer Lagerung dürfen die Anschlüsse nicht mit Staub in Berührung kommen, sie sind daher staubdicht zu verschließen.
|
|