Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Powershred 60Cs Aktenvernichter, Partikelschnitt, 10 Blatt, 22L mit Umkehrfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Fellowes Powershred 60Cs Aktenvernichter, Partikelschnitt, 10 Blatt, 22L mit Umkehrfunktion
Fellowes Powershred 60Cs Aktenvernichter, Partikelschnitt, 10 Blatt, 22L mit Umkehrfunktion
Artikel-Nr.:
     108EL-1222796
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4606101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Hersteller Serie = Powershred
Modell = Powershred 60Cs
Schneidetyp = Partikelschnitt
Papierkapazität = 10
Öffnungsbreite = 230mm
Umkehrfunktion = Ja
Volumen = 22L
Vernichtet auch = Kreditkarten, Papierklammern, Heftklammern
Steckertyp = Typ C - Euro-Stecker
Tiefe = 371.5mm
Höhe = 408mm
Breite = 233.4mm

Aktenvernichter Fellowes Powershred 60Cs für Kreuzschnitt. Der Fellowes 60Cs Aktenvernichter ist langlebig mit massiven Stahlschneiden, einem leistungsfähigen Motor und Teilen, die so konzipiert sind, dass wir unsere Konkurrenz übertreffen. Zum Zerkleinern von 10 Blatt pro Durchgang in 5/32 x 2 Zoll-Partikel in Kreuzschnitt (Sicherheitsstufe P-3) Durchgängiges Zerkleinern bis zu 6 Minuten, bevor ein 20-minütiger Abkühlungszeitraum erforderlich ist 6-Gallonen-Behälter mit einfach anzuhebendem Kopf Für die individuelle Verwendung 1 Jahr Produktgarantie plus 5 Jahre Garantie auf den Schneidmechanismus. Zum Zerkleinern von folgenden Gegenständen:. Papier, Kreditkarten, kleine Büroklammern und Heftklammern. Folgendes kann nicht zerkleinert werden:. Endlosformulare, CDs/DVDs, selbstklebende Etiketten, Folien, Zeitungen, Pappe, große Büroklammern, Laminate, Aktenordner, ultraviolette Strahlung oder andere als die oben angegebenen Kunststoffe. Erweiterte Sicherheit Schützen Sie sich und Ihre Familie während der Papierzerkleinerung mit der patentierten SafeSense®-Technologie. Der 60Cs verfügt über einen fortschrittlichen elektronischen Sicherheitssensor um den Papiereinzug herum, der den Aktenvernichter automatisch deaktiviert, wenn der Papiereinzug mit den Händen berührt wird.
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
Powershred
Modell:
Powershred 60Cs
Schneidetyp:
Partikelschnitt
Papierkapazität:
10
Öffnungsbreite:
230mm
Umkehrfunktion:
Ja
Volumen:
22L
Vernichtet auch:
Kreditkarten, Papierklammern, Heftklammern
Steckertyp:
Typ C - Euro-Stecker
Tiefe:
371.5mm
Höhe:
408mm
Breite:
233.4mm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 92,58*
€ 117,25*
€ 4,70*
ab € 93,14*
€ 118,39*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 93,13*
€ 118,40*
€ 5,95*
ab € 93,95*
€ 118,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 104,19*
€ 134,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.