Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM DIP-Schalter Vertieft, seitlich oberer Hebel 2-stellig, 2-poliger Ein/Ausschalter, Kontakte vergoldet 25 mA, bis


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1223001
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IKC0205000
EAN/GTIN:
     5059041249485
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Positionenanzahl = 2
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = DPST
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Vertieft, seitlich oberer Hebel
Kontaktnennstrom = 25 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70°C
Nennspannung = 24V dc
Durchschlagsfestigkeit = 300V ac

Apem-DIP-Schalter der Serie IKC. Flache J-Bogen-Schalter der Serie IKC von Apem mit halbem Rastermaß sind mit einem Standard-Rastermaß von 1,27 mm (0,05) erhältlich, um für Kompatibilität zu sorgen. Die Serie ist außerdem mit vergoldeten Anschlüssen für maximale Kontakt-Leitfähigkeit ausgestattet. Die Serie IKC ist flexibel und kann in einer Reihe von Umgebungen verwendet werden, z. B. in Installationen für das IR- und Dampfphasen-Reflow-Lötverfahren. Eigenschaften und Vorteile Erhöhte und versenkte Betätigung verfügbar. Vergoldete Anschlüsse. Beständig gegen IR- und Dampfphasen-Reflow-Lötverfahren. Selbstreinigende Kontakte. Gerade Polzahlen verfügbar.
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
DPST
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Vertieft, seitlich oberer Hebel
Kontaktnennstrom:
25 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70°C
Nennspannung:
24V dc
Durchschlagsfestigkeit:
300V ac
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, apem codierschalter, codierschalter, dil-schalter 2 polig, 1223001, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, APEM, IKC0205000, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,90*
€ 17,731
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.