Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMC2990UDJ-7 N/P-Kanal-Kanal Dual, SMD MOSFET 20 V / 190 mA, 520 mA 350 mW, 6-Pin SOT-963


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1223245
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMC2990UDJ-7
EAN/GTIN:
     5059043141237
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N, P
Dauer-Drainstrom max. = 190 mA, 520 mA
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = SOT-963
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 2,4 Ω, 5 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Verlustleistung max. = 350 mW
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = +8 V
Breite = 0.85mm
Höhe = 0.45mm

Zweifacher N/P-Kanal-MOSFET, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N, P
Dauer-Drainstrom max.:
190 mA, 520 mA
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
SOT-963
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
2,4 Ω, 5 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Verlustleistung max.:
350 mW
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
+8 V
Breite:
0.85mm
Höhe:
0.45mm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor, 1223245, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMC2990UDJ7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1066*
2 Tage
12015
5
€ 14,99*
ab € 0,0786*
€ 0,3805*
1
€ 6,90*
ab € 0,0961*
€ 0,3905*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,1269
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 1.066,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.