Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex MMBTH10-7-F SMD, NPN Transistor 25 V / 50 mA 650 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex MMBTH10-7-F SMD, NPN Transistor 25 V / 50 mA 650 MHz, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1223261
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMBTH10-7-F
EAN/GTIN:
     5059043263533
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 50 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 25 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gleichstromverstärkung min. = 60
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 30 V
Basis-Emitter Spannung max. = 3 V
Arbeitsfrequenz max. = 650 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1mm

Bipolare HF-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
50 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
25 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gleichstromverstärkung min.:
60
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
30 V
Basis-Emitter Spannung max.:
3 V
Arbeitsfrequenz max.:
650 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, zetex transistor, 1223261, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, MMBTH107F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,044*
1
€ 6,90*
ab € 0,0365*
€ 0,2556*
2 Tage
1740
5
€ 14,99*
ab € 0,0297*
€ 0,4465*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.