Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECWFE Folienkondensator 220nF ±5% / 450V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1224001
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWFE2W224JA
EAN/GTIN:
     5059039464357
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 450V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = ECWFE
Anschlussraster = 10mm
Länge = 13mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 13 x 6 x 12mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C

Serie ECWFE. Die ECWFE-Serie von Panasonic umfasst metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren. Diese Filmkondensatoren sind kompakt und verfügen über ein schwer entflammbares Gehäuse mit nicht brennbarem Epoxidharz. Mit einer haltbaren und robusten Gehäuseaußenseite sind diese Filmkondensatoren viel besser in der Lage, Vibrationen standzuhalten, als getauchte Standardkondensatoren. Mit integrierter Sicherungsfunktion kommt es bei ECWFE-Kondensatoren nicht zu einem Kurzschluss, sondern sie öffnen sich bei einem Ausfall. Der Einsatz eines Dielektrikummaterials aus Polypropylen sorgt für bessere elektrische Eigenschaften als ein Dielektrikum aus Polyester. Ausgelegt für 450 V dc Anwendungen Polypropylendielektrikum Integrierte Sicherung und störungssichere Konstruktion Nichtinduktive Bauweise Ausgezeichnete Frequenzeigenschaften Verlustarm Geringes Brummen. Informationen zur Produktanwendung. ECWFE-Folienkondensatoren werden für den Einsatz in Hochfrequenzschaltungen, Starkstromkreisen und aktiven Filterstromkreisen empfohlen. ECWFE-Polypropylen-Kondensatoren sind für den Einsatz in der industriellen Automatisierung, IT und alternativen Energiebranchen ausgelegt. Sie eignen sich für Anwendungen wie Netzteile, PFC, Server und Automatisierungsgeräte, bei denen Vibration ein Problem darstellt.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
ECWFE
Anschlussraster:
10mm
Länge:
13mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
13 x 6 x 12mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 220nf 450v, filmkondensator, folienkondensator 220nf, 1224001, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECWFE2W224JA, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,14153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,90*
€ 270,011
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,08*
€ 225,0052
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 176,48*
€ 210,0112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,94*
€ 198,6586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,62*
€ 187,5678
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,53*
€ 168,4207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.