Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke I200S AC Stromzange Ø 20mm, CAT III 600V / 240A ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Fluke I200S AC Stromzange Ø 20mm, CAT III 600V / 240A ac
Artikel-Nr.:
     108EL-1224790
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     I200S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Messkabel
Adaptertyp = AC
Wechselstrom max. = 240A ac
Leiterdurchmesser max. = 20mm
Sicherheitskategorie = CAT III 600V
Ausgangstyp = Spannung
Steckertyp = BNC
Bandbreite max. = 10kHz
Kabellänge ausgezogen = 2m
Modellnummer = I200SV

EN 61010, CAT III 600 V. Wechselstromzange und Klemme Fluke i200 und i200s. Die i200 ist eine 200 A ac Einbereichs-Stromzange mit Stromausgang über Bananenstecker. Die i200 ist mit allen Fluke Multimetern oder anderen Strommessgeräten kompatibel, an die Bananenstecker angesteckt werden können. Die i200s ist eine 20 A und 200 A ac Zweibereichs-Stromzange mit Spannungsausgang über einen BNC-Steckverbinder. Ein zweifacher Bananenstecker-BNC-Adapter wird beigelegt, um die i200s an Multimeter mit Bananensteckereingängen anzuschließen. Die Stromzangen von Fluke sind ideale Werkzeuge zur Erweiterung der Strombereiche von Fluke-Werkzeugen. Gemeinsame Merkmale. Maximalstrom: 240 A ac Nutzbare Frequenz: 40 Hz → 10 KHz Zange öffnet bis 21 mm Maximaler Leiterdurchmesser: 20 mm oder 20 x 5 mm Sammelschiene. i200. Messbereich: 0,5 → 240 A Ausgangssignal: 1 mA/A Ummantelte Sicherheits-Bananenstecker ermöglichen den Einsatz mit den meisten Multimetern. i200s. Messbereich: 0,1 → 24 A und 0,5 → 240 A Ausgangssignal: 100 mV/A im 20-A- und 10 mV/A im 200-A-Bereich Geliefert mit einem BNC-Steckverbinder für den Einsatz mit Oszilloskopen, ScopeMeter® und Prüfgeräten mit einem BNC-Eingang Bananenstecker-BNC-Adapter für den Einsatz mit einem Multimeter
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Wechselstrom max.:
240A ac
Leiterdurchmesser max.:
20mm
Sicherheitskategorie:
CAT III 600V
Ausgangstyp:
Spannung
Steckertyp:
BNC
Bandbreite max.:
10kHz
Kabellänge ausgezogen:
2m
Modellnummer:
I200SV
Weitere Suchbegriffe: Messleitung, Multimeter, Multitester, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, messkabel bnc, 1224790, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Fluke, I200S, Multimeters & Accessories, Current Clamps, Test & Measurement
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 299,69*
€ 343,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 300,79*
€ 343,62*
Frei Haus
ab € 318,94*
€ 352,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 324,90*
€ 361,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 327,16*
€ 363,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,62*
€ 408,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,99*
€ 405,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,51*
€ 396,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,25*
€ 375,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,79*
€ 357,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947835
ab € 479,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.