Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 77 IV Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 77 IV Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V
Fluke 77 IV Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V
Fluke 77 IV Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26824751
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3947835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT IV 600V
DC Spannungsrange
6 - 1000 V
AC Spannungsrange
0.6 - 1000 V
AC Stromreichweite
0.06 - 10 A
DC Stromreichweite
0.06 - 10 A
Widerstandsreichweite
600 - 50000000 Ohm
Frequenzreichweite
0.0999 - 99.99 kHz
Basic accuracy (AC Spannung)
2,5% + 2
±(2,0% + 2)
Basic accuracy (Kapazität)
±(1,2% + 2)
Basic accuracy (DC Elektrizität)
1,5% + 2
Basic accuracy (Frequenz)
±(0,1% + 1)
Basic accuracy (Widerstand)
±(0,5% + 1)
Basic accuracy (DC Spannung)
±(0,3% + 1)
Diodentest
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
420 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Maximum Aufbewahrungshöhe
12000 m
Bildschirm
Display
LCD
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 491,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,18*
€ 652,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,98*
€ 642,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 534,56*
€ 636,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,99*
€ 616,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,46*
€ 600,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,61*
€ 585,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,85*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,76*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 66,10*
Zubehör
Fluke
664760
ab € 310,00*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 186,13*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 94,90*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 34,93*
Zubehör
Fluke
3971234
ab € 190,76*
Zubehör
Fluke
5309001
ab € 43,98*
Zubehör
Fluke
1641616
ab € 203,52*
Zubehör
Fluke
2584920
ab € 498,17*
Zubehör
Fluke
1640967
ab € 356,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.