Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RM-804 GPIB Ohmmeter 5000 Ω, Auflösung 1μΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RM-804 GPIB Ohmmeter 5000 Ω, Auflösung 1μΩ
RS PRO RM-804 GPIB Ohmmeter 5000 Ω, Auflösung 1μΩ
RS PRO RM-804 GPIB Ohmmeter 5000 Ω, Auflösung 1μΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1225157
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1225157
EAN/GTIN:
     5056112289357
Suchbegriffe:
Ohmmeter
ohmmeter
Widerstandsmessung max. = 5000 Ω
Widerstand Messauflösung = 1µΩ
Gewicht = 3kg
Höhe = 102mm
Länge = 283mm
Breite = 223mm

Schnellstartübersicht, Netzkabel, Messleitung, Benutzerhandbuch auf CD. RS Pro DC-Milliohm-Messgeräte der Serie RM-804/805 mit hoher Präzision, programmierbar. DC-Milliohm-Messgerät-Modelle der RS Pro Serie RM-804/805 mit Handler-, RS-232C- und USB-Geräteschnittstellen. Verfügbare Optionen (RM-804, ; 122-5158 122-5158 ) plus Option 01 GPIB (RM-804-01, ; 122-5157 122-5157 ) oder Standard-GPIB (RM-805, ; 122-5156 122-5156 ). Diese Milliohmmeter sind ideal für die Berechnung von niedrigem Widerstand bei hoher Präzision zur Überprüfung des Werts des elektrischen Stromkreises. Diese Ohmmeter bieten eine bessere Display-Schnittstelle, schnelle Messung (60 Messwerte pro Sekunde) und Kollokate mit Standard-Kommunikationsschnittstelle (RS-232C/USB-Gerät), um dem Benutzer die schnelle Beschaffung von Messaufgaben zu erleichtern. Diese Instrumente verfügen über zwei Geschwindigkeitsmessoptionen: Schnell (60 Messwerte pro Sekunde) und langsam (10 Messwerte pro Sekunde). Die Messwertauflösung wird durch Änderung der Lesegeschwindigkeit des Instruments nicht geändert – die Display-Stellen bleiben gleich. Modell RM-805 bietet außerdem Antriebsmodi DC+/DC-, Impuls, PWM, Null, für Messanwendungen auf verschiedenen Materialien. Impulsstromausgangsmodus verringert den thermischen EMK-Einfluss. Die Ausgangsmodi DC+ und DC- sind am besten für das Messen induktiver Bauteile geeignet. Der PWM-Ausgangsmodus, ideal für temperaturempfindliche Materialien, kann den Widerstandswert aufgrund von Überlastung bei Strommessung im Lauf der Zeit vermeiden. Modell RM-805 bietet außerdem einen potenzialfreien Stromkreis, der die angelegte Spannung unter der Leerlaufspannung von 20 mV zur Vermeidung von Überspannung an beiden Enden von Bauteilen begrenzen kann. Die RS Pro-Serie RM-804/805 bietet eine kombinierte 25-polige D-Sub-Schnittstelle zum Verbinden von Handler, Scan oder EXT IO mit einer Sortiermaschine, Verbindung mit einem externen Ein/Aus-Schalter und Ermöglichung externer Triggersteuerung. Diese Ohmmeter faster Messung bei Verlust der Auflösung. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Anzeige bis 50000 ;/li> ;li>3,5 Zoll (320 x 240) TFT-LCD-Display ;/li> ;li>Hohe Genauigkeit, 0,05 % Präzision ;/li> ;li>1 A Prüfstrom, 1 μΩ Auflösung ;/li> ;li>Schnelle Messung, 60 Messungen pro Sekunde ;/li> ;li>Vier-Leiter-Widerstandsmessung ;/li> ;li>Temperaturkompensationsmessfunktion ;/li> ;li>Verzögerte Messung ;/li> ;li>Speicher für 20 Sätze von Einstellungen der Fronttafel ;/li> ;li>Schnittstelle – USB-Gerät, RS-232C, Handler/Scan/EXT E/A und GPIB (Option) ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen. Ohmmeter sind elektrische Instrumente, die den elektrischen Widerstand eines Stromkreises messen. Es gibt verschiedene Arten von Messgeräten mit verschiedenen Empfindlichkeitsstufen, darunter Mikro-, Mega- und Milliohmmeter. Diese RS Pro Messgeräte sind Milliohmmeter und können verwendet werden für: ;ul> ;li>Produktionstests für Kontaktwiderstand von Schaltern, Relais, Steckverbindern, Kabeln, Leiterplatten und anderen Geräten mit niedrigem Widerstand ;/li> ;li>Bauteiltests von Widerständen, Motoren, Sicherungen und Heizelementen ;/li> ;li>Eingehende Inspektion und Qualitätssicherungsprüfung ;/li> ;li>Leitfähigkeitsevaluierung für das Produktdesign ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Widerstandsmessung max.:
5000 Ω
Widerstand Messauflösung:
1µΩ
Gewicht:
3kg
Höhe:
102mm
Länge:
283mm
Breite:
223mm
Weitere Suchbegriffe: 1225157, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, RS PRO, GOM804withGPIB, Electronic Component Testing, Ohmmeters, Test & Measurement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 876,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,83*
€ 1.170,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,96*
€ 1.153,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,79*
€ 1.123,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,88*
€ 1.060,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,51*
€ 1.043,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6684588
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.