Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Infrarot-Diode
>
Artikel
ILS, OSLON Black PowerStar IR-LED Array, PCB, 850nm, 2740 mW, 90°, 2-Pin, SMD 4-LEDs
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1225170
Hersteller:
Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
ILH-IO04-85ML-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
5059045288374
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Wellenlänge Spitze = 850nm
Gehäusetyp = PCB
Strahlungsstärke = 2740 mW
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = 90°
Anzahl der LEDs = 4
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 20 x 20 x 3.85mm
Linsenform = Dom
Serie = OSLON Black PowerStar
Übertragungsdistanz max. = 50m
Versorgungsspannung max. = 7V
Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzentriertes, nicht sichtbares Infrarotlicht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. PowerStar überhitzen im Betrieb, wenn sie an keinem geeigneten Kühlkörper angebracht sind. Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. Betreiben Sie PowerStar-LED-Arrays nicht mit Netzteilen mit unbegrenzter Stromstärke. Bei Anschluss an Konstantstrom-Netzteile ohne Strombegrenzung kann es zu einer Stromaufnahme des PowerStar-LED-Arrays über dem spezifizierten Maximum und zu einem Ausfall oder irreparablen Schäden kommen. PowerStar IR LED-Arrays - IR OSLON Black 4. Die Oslon 4 PowerStar IR-Serie von IR-LED-Arrays von Intelligent LED Solutions enthält 4 Osram IR-LEDS der Serie IR Oslon Black. PowerStars sind kompakte, leistungsfähige LED-Lichtquellen auf Aluminiumsubstraten für ideale Thermikeigenschaften; standardmäßig sind sie vorkonfektioniert mit 200 mm Draht. Die vielseitige IR Oslon 4 Powerstar LED-Arrays sind ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie: Überwachungssysteme, IR-Ausleuchtung für Kameras, maschinelles Sehen, Nachtsichtlicht und Fahrerassistenzsysteme. Oslon 4 PowerStar IR-LED-Arrays enthalten 4 Osram IR-LED der Serie Oslon Black Strombereich: 100 bis 1.000 mA Lebensdauer: Bis zu 100000 Stunden bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau PowerStar-Größe (L x B x H): 20 x 20 x 3,85 mm Vorverdrahtet mit 200-mm-Verbindungsdrähten PowerStars können zu längeren Ketten verknüpft werden Siehe Datenblatt für geeignete Kühlkörper, Konstantstrom-LED-Treiber und thermisches Verbindungsmaterial
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Gehäusetyp:
PCB
Strahlungsstärke:
2740 mW
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
90°
Anzahl der LEDs:
4
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
20 x 20 x 3.85mm
Linsenform:
Dom
Serie:
OSLON Black PowerStar
Übertragungsdistanz max.:
50m
Versorgungsspannung max.:
7V
... >
Displays und Optoelektronik
>
LEDs – Leuchtdioden
>
IR LEDs
Weitere Suchbegriffe:
LED Printmontage
,
PCB-LED
,
SMD-LED
,
ir-led 850nm
,
ir emitter
,
ir led array
,
1225170
,
Displays und Optoelektronik
,
LEDs – Leuchtdioden
,
IR LEDs
,
Intelligent LED Solutions
,
ILHIO0485MLSC201WIR200
,
Displays & Optoelectronics
,
LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OSRAM, OSLON Black IR-Diode 700mW, 860nm, 345mW/sr, ±45°, 3-Pin, SMD
ams OSRAM
SFH 4713A
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen