Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Infrarot-Diode
>
Artikel
ILS, OSLON Black PowerCluster IR-Cluster LED-Leuchte, PCB, 850nm, 5940 mW, 150°, 2-Pin, SMD 9-LEDs
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1225173
Hersteller:
Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
ILR-IW09-85ML-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
5059045278184
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Wellenlänge Spitze = 850nm
Gehäusetyp = PCB
Strahlungsstärke = 5940 mW
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = 150°
Anzahl der LEDs = 9
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 30 x 30 x 3.85mm
Linsenform = Dom
Serie = OSLON Black PowerCluster
Übertragungsdistanz max. = 50m
Versorgungsspannung max. = 15.75V
Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzentriertes, nicht sichtbares Infrarotlicht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. PowerCluster-IR-LED-Arrays überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind: Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. Betreiben Sie PowerCluster-LED-Arrays nicht mit Netzteilen mit unbegrenzter Stromstärke. Bei Anschluss an Konstantstrom-Netzteile ohne Strombegrenzung kann es zu einer Stromaufnahme des PowerCluster-LED-Arrays über dem spezifizierten Maximum und zu einem Ausfall oder irreparablen Schäden kommen. IR-LED-Arrays der Serie PowerCluster – IR OSLON Black 9. Die Infrarot-LED-Arrays der Serie Oslon 9 PowerCluster IR von Intelligent LED Solutions verfügen über 9 Osram Oslon Black IR-LEDs. Die leistungsstarken und kompakten LED-Arrays der Serie PowerCluster IR sind für optimales Wärmemanagement auf Aluminiumsubstraten untergebracht und standardmäßig mit 200-mm-Drähten vorverdrahtet. Die LED-Arrays der Serie Oslon 9 PowerCluster IR sind ideal für eine große Vielfalt von Anwendungen wie: Überwachungssysteme, IR-Beleuchtung für Kameras, maschinelles Sehen, Nachtbeleuchtung und Fahrerassistenzsysteme. Die Infrarot-LED-Arrays Oslon 9 PowerCluster IR enthalten 9 IR-LEDs der Serie Oslon Black von Osram. Strombereich: 100 bis 1.000 mA Lebensdauer: Bis zu 100.000 Stunden bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau PowerCluster-Größe (L x B x H): 25 x 25 x 3,85 mm Vorverdrahtet mit 200-mm-Verbindungsdrähten PowerClusters können zu längeren Ketten verknüpft werden Siehe Datenblatt für geeignete Kühlkörper, Konstantstrom-LED-Treiber und thermisches Verbindungsmaterial
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Gehäusetyp:
PCB
Strahlungsstärke:
5940 mW
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
150°
Anzahl der LEDs:
9
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
30 x 30 x 3.85mm
Linsenform:
Dom
Serie:
OSLON Black PowerCluster
Übertragungsdistanz max.:
50m
Versorgungsspannung max.:
15.75V
... >
Displays und Optoelektronik
>
LEDs – Leuchtdioden
>
IR LEDs
Weitere Suchbegriffe:
LED Printmontage
,
PCB-LED
,
SMD-LED
,
ir-led 850nm
,
ir emitter
,
ir led array
,
1225173
,
Displays und Optoelektronik
,
LEDs – Leuchtdioden
,
IR LEDs
,
Intelligent LED Solutions
,
ILRIW0985MLSC201WIR200
,
Displays & Optoelectronics
,
LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,97*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OSRAM, OSLON Black IR-Diode 675mW, 860nm, 145mW/sr, ±75°, 3-Pin, SMD
ams OSRAM
SFH 4714A
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen