Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash LED195, LED Blitz Signalleuchte Grün, 20 → 30 V ac/dc, Ø 104mm x 73mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1226661
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LED195-02WH-04
EAN/GTIN:
     5059040240551
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 20 → 30 V ac/dc
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Grün
Montageart = Oberflächenmontage, Wandmontage
Lampen-Typ = LED
Stromart = AC, DCmA
Sockeldurchmesser = 104mm
Gehäusefarbe = Weiß
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = LED195
Höhe = 73mm
IP Schutzart = IP65
Temperatur min. = -25°C

Industrielle LED-Signalleuchte, Moflash – Serie LED195. Professionelle Serie industrieller LED-Signalleuchten der Serie LED195 von Moflash. Die LED-Signalleuchten wurden für industrielle und gewerbliche Anwendungen entwickelt, bei denen geringer Wartungsaufwand, lange Lebensdauer und eine kostengünstige Lösung erforderlich sind. Die LED-Signalleuchten haben zwei Alarmstufen. Blink- und Leuchtmodi können über eine Verbindungsbrücke geändert werden. Ausgelegt für Dauerbetrieb LED mit langer Lebensdauer Geringe Stromaufnahme Staubdicht Wetterfest Kabelanschluss im Gehäuse Optionen mit tiefem oder flachem Sockel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
20 → 30 V ac/dc
Lichtart:
Blitz
Linsenfarbe:
Grün
Montageart:
Oberflächenmontage, Wandmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
AC, DCmA
Sockeldurchmesser:
104mm
Gehäusefarbe:
Weiß
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
LED195
Höhe:
73mm
IP Schutzart:
IP65
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldelampe grün, kontrolllampe, 1226661, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Moflash, LED19502WH04, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,81*
€ 84,82*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 64,54*
€ 86,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.