Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash LED TL, LED Dauer Signalleuchte Rot, 20 → 30 V ac/dc, Ø 108mm x 104mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Moflash LED TL, LED Dauer Signalleuchte Rot, 20 → 30 V ac/dc, Ø 108mm x 104mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1226686
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LED-TL-02-02
EAN/GTIN:
     5059040240506
Suchbegriffe:
Ampel
Lichtsignalanlage
Lichtzeichenanlage
Verkehrslichtsignalanlage
Versorgungsspannung = 20 → 30 V ac/dc
Lichtart = Dauer
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage, Wandmontage
Lampen-Typ = LED
Stromart = AC, DC
Sockeldurchmesser = 108mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = LED TL
Höhe = 104mm
IP Schutzart = IP65
Temperatur min. = -25°C

Moflash SignalleuchteDie rote LED-Leuchte mit Moflash-Linse wurde für industrielle oder kommerzielle Anwendungen entwickelt, bei denen eine wartungsarme, langlebige und kostengünstige Lösung erforderlich ist. Diese Signalleuchte verfügt über 36 Hochleistungs-LEDs. Alternativ ermöglicht die modulare Bauweise der Ampelanlage, dass mehrere Einheiten vom Installateur vormontiert werden können, um ein System mit mehreren Anzeigeinzeigen zu erstellen.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung liegt zwischen 20 V ac/dc und 30 V ac/dc Ausgelegt für Dauerbetrieb Geringe Stromaufnahme Geeignet für Kabelkanalgehäuse oder Wandmontage 120°-Lichtleistung über der vertikalen Achse 1-, 2- und 3-Halterungsmontageoptionen Betriebsspannungsbereich zwischen -25 °C und 55 °C. Der Basisdurchmesser beträgt 108 mm und 104 mmAnwendungenParkplatzmanagement Werkseigene Verkehrssteuerung Automatische Gates TürsteuerungssystemeZertifizierungenSchutzart IP65 CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
20 → 30 V ac/dc
Lichtart:
Dauer
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage, Wandmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
AC, DC
Sockeldurchmesser:
108mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
LED TL
Höhe:
104mm
IP Schutzart:
IP65
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 30 volt, kontrolllampe, kontrollleuchte rot, 1226686, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Moflash, LEDTL0202, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,37*
€ 98,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,30*
€ 105,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.