| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3889395 Herst.-Nr.: LED-TL-02-02 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Versorgungsspannung, V AC: 30 V Linsenfarbe: Rot Nennleistung: - Produktpalette: LED TL Series Außenhöhe: 104 mmIP- / NEMA-Schutzart: IP65 Linsendurchmesser: 108 mmBetriebstemperatur, max.: 55 °COptisches Signal: Dauerhaft, blinkend Betriebstemperatur, min.: -25 °CSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Versorgungsspannung, V DC: 30 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte rot, kontrolllampe, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, LED-TL-02-02, 3889395, 388-9395 |
| | |
| |