| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1226818 Herst.-Nr.: 1004-745 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modellnummer = MIT2500 Tester Typ = Isolationstester Prüfspannung max. = 2500V Isolationswiderstand max. = 200GΩ Kalibriert = ISOCAL Stromversorgung = Batterie Messkategorie = CAT IV
IEC 61010 ; EN61557. 2,5-kV-Messleitungen mit Krokodilklemmen mittlerer Größe sowie 1,0-kV-Messleitungen, mit Prüfmessfühlern und Klemmen. Isolationsprüfgerät MIT2500. Das Isolations- und Durchgangsprüfgerät MIT5252500 wurde für elektrische und industrielle Prüfanwendungen entwickelt. Bei Betriebsspannungen von über 1000 V sind Isolationsprüfspannungen erforderlich. Das Prüfgerät bietet feste Spannungsbereiche von 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V und 2500 V. Im Bereich zwischen 50 V und 2500 V können außerdem variable Spannungen eingegeben werden. Das MIT2500 verfügt über eine neu gestaltete Tasche, ein Gestell und ein Batteriefach für 6 Batterien. Außerdem sorgt eine Schutzanschlussklemme für niedrigere Oberflächenströme, welche die Genauigkeit bei höheren Spannungen mindern könnten. Isolationsprüfung im Bereich bis 2,5 kV und 200 GΩ in einem tragbaren Gerät Schutzanschlussklemme für Hochwiderstandsmessungen Einstellbare Prüfspannung von 50 V bis 2500 V Stabilisierte Isolationsprüfspannung Nach Einzelbereichen einstellbare schnellere Durchgangsprüfung von 0,01 Ω bis 1 MΩ Erkennung stromführender Leitungen und Schutz CAT IV 600 V-Anwendungen Neue Gehäuseform mit optionalem magnetischer Trageriemen Schutzart IP54 ABS-Gehäuse Weitere Informationen: | | Modellnummer: | MIT2500 | Tester Typ: | Isolationstester | Prüfspannung max.: | 2500V | Isolationswiderstand max.: | 200GΩ | Kalibriert: | ISOCAL | Stromversorgung: | Batterie | Messkategorie: | CAT IV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1226818, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, Megger, 1004745 |
| | |
| |