Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power IE DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 24V dc OUT / 42mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1226895
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IE1224SH
EAN/GTIN:
     5059039947799
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 42mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Breite = 6mm
Serie = IE
Lastausregelung = Maximum of 10%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – DC/DC-Wandler derSerie IEU. Die Serie IEU von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Auswahl an isolierten DC/DC-Konvertern mit Einfach- und Zweifachausgängen. Die Serie verfügt über 1000 V dc bei der Isolierung und ist in einem SIP- oder DIP-Gehäuse nach Industriestandard erhältlich. Diese kompakten DC/DC-Wandler haben alle einen großen Betriebstemperaturbereich und sind außerdem in kleineren Gehäuseabmessungen erhältlich. 1 W, isolierte DC/DC-Wandler 1000-V dc-Isolierung, 3000-V dc-Ausführung bei der Isolierung verfügbar Einfachausgang –40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur SIP- und DIP-Gehäuse nach Industriestandard Wirkungsgrad bis 80 % In kleinerem Format erhältlich
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
42mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Breite:
6mm
Serie:
IE
Lastausregelung:
Maximum of 10%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1226895, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, IE1224SH, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,39*
€ 12,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,79*
€ 12,73*
1 Tag
46
€ 14,99*
ab € 8,42*
€ 14,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.