Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power IL DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 3.3V dc OUT / 400mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1226960
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IL1203S
EAN/GTIN:
     5059039967131
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 400mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 7.5mm
Serie = IL
Lastausregelung = ±20%
Wirkungsgrad = 72%

XP Power – Isolierte DC/DC-Wandler der Serie IL. Die Serie IL von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Reihe von isolierten 2-W-DC/DC-Wandlern mit Einfachausgang. Die Serie verfügt über 1000 V dc bei der Isolierung und ist erhältlich in einem SIP-Gehäuse nach Industriestandard. Diese kompakten DC/DC-Wandler verfügen außerdem über einen großen Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C und einen Wirkungsgrad von bis zu 84 %. 2 W, isolierte DC/DC-Wandler 1000-V dc-Isolierung, 3000-V dc-Ausführung bei der Isolierung verfügbar Einfachausgang –40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur SIP-Gehäuse nach Industriestandard Bis zu 84 % Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
400mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
7.5mm
Serie:
IL
Lastausregelung:
±20%
Wirkungsgrad:
72%
Weitere Suchbegriffe: 1226960, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, IL1203S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,35*
€ 10,36*
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 10,68*
1 Tag
28
€ 14,99*
ab € 7,07*
€ 11,91*
€ 5,95*
ab € 9,80*
€ 14,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.