Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power IL DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 9V dc OUT / 222mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1226962
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IL1209S
EAN/GTIN:
     5059039981793
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 9V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 222mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Länge = 11.68mm
Serie = IL
Lastausregelung = ±10%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – Isolierte DC/DC-Wandler der Serie IL. Die Serie IL von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Reihe von isolierten 2-W-DC/DC-Wandlern mit Einfachausgang. Die Serie verfügt über 1000 V dc bei der Isolierung und ist erhältlich in einem SIP-Gehäuse nach Industriestandard. Diese kompakten DC/DC-Wandler verfügen außerdem über einen großen Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C und einen Wirkungsgrad von bis zu 84 %. 2 W, isolierte DC/DC-Wandler 1000-V dc-Isolierung, 3000-V dc-Ausführung bei der Isolierung verfügbar Einfachausgang –40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur SIP-Gehäuse nach Industriestandard Bis zu 84 % Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
9V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
222mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Länge:
11.68mm
Serie:
IL
Lastausregelung:
±10%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1226962, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, IL1209S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,34*
€ 10,35*
€ 5,95*
ab € 8,03*
€ 12,27*
€ 6,90*
ab € 6,36*
€ 12,61*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,39*
€ 14,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.