Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, 24V dc / 4.58A 110W 85 → 264V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1227884
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ASB110PS24
EAN/GTIN:
     5059039973309
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 4.58A
Nennleistung = 110W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 116.8mm
Breite = 61mm
Tiefe = 17mm
Wirkungsgrad = 91%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – AC/DC-Netzteile Serie ASB110. Die Serie ASB110 von XP Power bietet eine hervorragende Auswahl von 110-W-Netzteilen. Diese äußerst zuverlässigen Leiterplatten-Netzteile verfügen über ein flaches Full-Brick-Gehäuse und haben einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 91 %. Die Serie erfordert keine externe Komponenten, hat einen Universaleingang und verfügt über Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz. 110 W, Leiterplatten-Netzteile Keine externen Komponenten erforderlich Flaches Full-Brick-Gehäuse Hoher Wirkungsgrad bis 91 % Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz Universaleingang Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C Grundplattentemperatur: –40 bis +85 °C Grundplatte gekühlt ;0,3 W Eingangsleistung ohne Last
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
4.58A
Nennleistung:
110W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
116.8mm
Breite:
61mm
Tiefe:
17mm
Wirkungsgrad:
91%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Inverter, Wechselrichter, platinen schaltnetzteil 24v, einbau netzteil, 1227884, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, ASB110PS24, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 165,21*
€ 209,87*
Frei Haus
ab € 171,84*
€ 224,60*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 156,25*
€ 230,34*
€ 6,90*
ab € 158,27*
€ 246,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,87*
€ 249,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,45*
€ 233,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.