Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter für Leiterplattenmontage, industriell 110W 24V 4.58A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30241388
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ASB110PS24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Konverter für Leiterplattenmontage, industriell, Typ=ASB110PS24, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=4.58 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=61 mm, Effizienz=91 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=22.9 mm, Länge=116.8 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=160000 h, Nennleistung=110 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=240 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Garantie=3 Jahre, Konformität mit Normen=UL 60950-1 EN 60950-1 IEC 60950-1, Serien=ASB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
61 mm
Nettogewicht:
50 g
Tiefe:
116 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
61 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,21*
€ 209,87*
Lager 115
Frei Haus
ab € 171,84*
€ 224,60*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 156,25*
€ 230,34*
€ 6,90*
ab € 158,86*
€ 247,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,60*
€ 267,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,72*
€ 240,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.