| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1227926 Herst.-Nr.: T0058768743N EAN/GTIN: 5059040991750 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entlötwerkzeugtyp = Heißluftdüse Düsengröße = 4mm Zur Verwendung mit = WTHA1 Heißluftstationen Düsenserie = TNR
TNR-Heißluftdüsen. Runde Heißluft-Entlötdüsen der Serie TNR, geeignet für WTHA 1. Die Düsen haben keinen Unterdruck. TNR 25. MERKMALE und VORTEILE: Für den Einsatz mit der Heißluftstation WTHA 1 Düsen ohne Unterdruck Rund. Durchmesser 2,5 mm. TNR 40. Durchmesser 4 mm. TNR 70. Durchmesser 7 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Entlötwerkzeugtyp: | Heißluftdüse | Düsengröße: | 4mm | Zur Verwendung mit: | WTHA1 Heißluftstationen | Düsenserie: | TNR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1227926, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Entlötdüsen, Weller, T0058768743N, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Desoldering Nozzles |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,60* | ab € 32,09* | € 42,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 32,26* | € 43,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 31,62* | € 43,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,79* | ab € 33,26* | € 44,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 36,46* | € 48,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|