Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power JCG DC/DC-Wandler 12W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 2.4A Durchsteckmontage 1.6kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1228176
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JCG1212S05
EAN/GTIN:
     5059039964758
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 12W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 2.4A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1.6kV dc
Breite = 20.32mm
Serie = JCG
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – isolierte 12/15-W-DC/DC-Wandler der Serie JCG. Die Serie JCG von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Reihe von isolierten 12/15-W-DC/DC-Wandlern mit Einfach- und Zweifachausgang. Diese kompakte Reihe verfügt über 1600 V dc bei der Isolierung, einen 2:1-Eingangsbereich und hohe Leistungsdichte. Die Serie ist in einem Gehäuse nach Industriestandard erhältlich, verfügt über Remote-Ein/Aus-Einstellungen und hat einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 91 %. 12/15 W, isolierte DC/DC-Wandler Kompaktes Gehäuse nach Industriestandard 2:1-Eingangsbereich 1600 V dc bei der Isolierung Einfach- und Zweifachausgang Hoher Wirkungsgrad bis 91 % Platinenmontage –40 °C bis +100 °C Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
12W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
2.4A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1.6kV dc
Breite:
20.32mm
Serie:
JCG
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1228176, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, JCG1212S05, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 25,24*
€ 36,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,38*
€ 40,93*
€ 6,90*
ab € 24,24*
€ 42,83*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 28,01*
€ 44,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.