Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pi Supply JustBoom 24-Bit-DAC-Zusatzplatine Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pi Supply JustBoom 24-Bit-DAC-Zusatzplatine Audio
Pi Supply JustBoom 24-Bit-DAC-Zusatzplatine Audio
Artikel-Nr.:
     108EL-1228187
Hersteller:
     Pi Supply
Herst.-Nr.:
     JustBoom DAC
EAN/GTIN:
     5059045287247
Suchbegriffe:
3D-Image-Sensor
3D-Sensor
Entwicklungskit
3d image sensor
Produktname = JustBoom 24-Bit-DAC-Zusatzplatine
Zubehörkategorie = Audio
Formfaktor = Add-on

JustBoom DAC Zusatzplatine. Die JustBoom DAC Zusatzplatine ist ein eigenständiger hochauflösender Digital-Analog-Wandler für hochwertige Audiowiedergabe. JustBoom DAC ist einfach zu verwenden, erfordert aufgrund der mitgelieferten Befestigungsteile kein Löten und ist ein echtes Plug-and-Play-Gerät. JustBoom DAV sorgt bei Verbindung mit einem Satz Lautsprecher mit Stromversorgung, Kopfhörern oder einem Audioverstärker für eine fehlerfreie, kristallklare Audiowiedergabe in hoher Qualität. Außerdem gibt es beim Anschließen von JustBoom DAC an JustBoom Amp mehr Verstärkung oder mehr Ausgänge bei passiven Lautsprechern. Anwendungen: ●Zusammen mit dem JustBoom Digi HAT / JustBoom Digi Zero als Empfänger für Ihren digitalen Audioausgang ●Zusammen mit dem JustBoom Amp für einen All-in-One-DAC und Verstärker für eine kompakte Audiolösung in hoher Qualität ●Hochwertiger Kopfhörerverstärker für Ihren digitalen Audioempfänger ●Streaming-HD-Audioplayer (entweder aus der Cloud oder einem Netzwerkspeicher) ●Audioplayer für mehrere Räume ●Medienzentrum / Set-Top-Box-Unterhaltungssystem fürs Wohnzimmer. Leistungsmerkmale: ●Volles Audio in hoher Qualität – 108 kHz / 24 Bit (verwendet 384 kHz/32-Bit-DAC Chip, ist jedoch aufgrund des S/PDIF-Eingangs begrenzt) ●Mit S/PDIF-Eingang entweder über optische (TOSLINK) oder elektrische (RCA/koaxial) Verbindungen ●Umfasst einen DAC und einen Kopfhörerverstärker ●Leitungs-RCA und kopfhörerverstärkte 3,5 mm Jack-Ausgänge ●Plug-and-Play-Kompatibilität für einfache Handhabung ●Kein Löten erforderlich ●Versorgung über das 5v micro-USB-Netzteil – wahrscheinlich besitzen Sie bereits eins! ●Kompatibel mit dem JustBoom Amp ●Montage-Hardware im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Produktname:
JustBoom 24-Bit-DAC-Zusatzplatine
Zubehörkategorie:
Audio
Formfaktor:
Add-on
Weitere Suchbegriffe: 1228187, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi HATs und Add-ons, Pi Supply, JustBoomDAC, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Raspberry Pi HATs & Add-ons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pi Supply
JustBoom Amp
ab € 51,51*
Zubehör
Raspberry Pi
Raspberry Pi A+
ab € 28,40*
Zubehör
Raspberry Pi
Raspberry PI B+
ab € 38,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.