| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1228189 Herst.-Nr.: JustBoom Amp EAN/GTIN: 5059045287254 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörkategorie = Audio Formfaktor = Add-on
JustBoom Amp Zusatzplatine. Der JustBoom Amp ist ein eigenständiger Audio-Leistungsverstärker in hoher Qualität zum Stapeln auf dem JustBoom DAC oder DAC HAT, alternativ kann er an einen Leitungspegeleingang angeschlossen werden. Einfach zu verwenden, erfordert aufgrund der mitgelieferten Befestigungsteile kein Löten und ist ein echtes Plug-and-Play-Gerät. JustBoom Amp sorgt bei Verbindung mit einem Satz Lautsprecher mit Stromversorgung für eine fehlerfreie, kristallklare Audiowiedergabe in hoher Qualität. JustBoom Amp kann als eigenständiger Verstärker verwendet oder durch eine Leiterplatte-Leiterplatte-Verbindung und Befestigungsteile auf der JustBoom DAC HAT- oder DAC-Platine für eine vollständig integrierte DAC/Amp-Kombination gestapelt werden. Verleiht Audio das gewisse Etwas mit einer zusätzlichen Ausgangsoption für ein hochwertiges Klangerlebnis. Bei Stapelung auf dem JustBoom DAC kann die DAC-Platine versorgt werden. Bei Stapelung auf dem JustBoom DAC HAT kann außerdem der DAC HAT und der Raspberry Pi versorgt werden. Anwendungen: ●Kompakter eigenständiger Verstärker zur Verbindung mit Ihrem vorhandenen DAC ●Zusammen mit dem JustBoom DAC / DAC HAT für einen All-in-One-DAC und Verstärker für eine kompakte Audiolösung in hoher Qualität ●Streaming-HD-Audioplayer (entweder aus der Cloud oder einem Netzwerkspeicher) ●Audioplayer für mehrere Räume ●Medienzentrum / Set-Top-Box-Unterhaltungssystem fürs Wohnzimmer. Leistungsmerkmale: ●Volles Audio in hoher Qualität – 192 kHz / 24 Bit ●Stereoverstärkte 2 x 55 W maximale Ausgangsleistung bei 8 Ω (2 x 30 W RMS) ●Plug-and-Play-Kompatibilität für Benutzerfreundlichkeit – Anschluss an Ihre passiven Lautsprecher ●Integrierte Hardware-Steckbrücken zum Konfigurieren von Ausgangsspannung und Verstärkungseinstellungen (Steckbrücken können optional mit Schaltern geändert werden) ●Kein Löten erforderlich ●Kompatibel mit dem JustBoom DAC und DAC HAT oder alternativ als eigenständiges Gerät ●Bei Stapelung auf dem JustBoom DAC kann die DAC-Platine versorgt werden und bei Stapelung auf dem JustBoom DAC HAT können auch der DAC HAT und der Raspberry Pi versorgt werden (bei 2,5 A für volle Pi3-Kompatibilität) ●Montage-Hardware im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörkategorie: | Audio | Formfaktor: | Add-on |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1228189, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi HATs und Add-ons, Pi Supply, JustBoomAmp, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Raspberry Pi HATs & Add-ons |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |