Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power IR DC/DC-Wandler 3W 12 V dc IN, ±5V dc OUT / ±300mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1228566
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IR1205S
EAN/GTIN:
     5059039971114
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±5V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±300mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Länge = 19.5mm
Serie = IR
Lastausregelung = Maximum of 5%
Temperatur max. = +85°C

XP Power – isolierte DC/DC-Wandler Serie IR. Die Serie IR von XP Power ist eine äußerst zuverlässige Auswahl von isolierten DC/DC-Wandlern mit Einfach- und Zweifachausgang für 3 W. Die Serie verfügt über 1000 V dc Isolierung (3000 V dc Option verfügbar) und ein SIP-Gehäuse gemäß Industriestandard. Diese kompakten, halb geregelten DC/DC-Wandler verfügen außerdem über einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 90 % und einen breiten Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C. 3 W, isolierte DC/DC-Wandler 1000 V dc bei der Isolierung, 3000 V dc optional erhältlich Einfach- und Zweifachausgang SIP-Gehäuse gemäß Industriestandard Breiter Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Bis zu 90 % Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±5V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±300mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Länge:
19.5mm
Serie:
IR
Lastausregelung:
Maximum of 5%
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1228566, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, IR1205S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,31*
€ 13,52*
€ 6,90*
ab € 7,74*
€ 14,39*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,56*
€ 14,57*
€ 5,95*
ab € 10,01*
€ 15,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.