Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Erdanschluss-Stecker 1 x 4 mm Stehbolzen, 2 x 10 mm Stehbolzen Europäischer Netzstecker Gemäß EN 61340-5-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Erdanschluss-Stecker 1 x 4 mm Stehbolzen, 2 x 10 mm Stehbolzen Europäischer Netzstecker Gemäß EN 61340-5-1
Artikel-Nr.:
     108EL-1229159
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1229159
EAN/GTIN:
     5056112289982
Suchbegriffe:
ESD Erdungsstecker
Erdungsstecker
Stehbolzen
esd erdungsstecker
Zubehör Typ = Erdanschluss-Stecker
Steckertyp = 1 x 4 mm Stehbolzen, 2 x 10 mm Stehbolzen
Stecker Typ = Europäisch
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Widerstand = 1mΩ

RS PRO
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Erdanschluss-Stecker
Steckertyp:
1 x 4 mm Stehbolzen, 2 x 10 mm Stehbolzen
Stecker Typ:
Europäisch
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Widerstand:
1mΩ
Weitere Suchbegriffe: 1229159, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Erdungskabel, RS PRO, 231125, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Grounding
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1294931
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.