| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1229165 Herst.-Nr.: SM-LP-5001E EAN/GTIN: 5059043492353 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Primär-Impedanz = 600Ω Primär-Gleichstromwiderstand = 115Ω Sekundär-Gleichstromwiderstand = 115Ω Abmessungen = 12.8 x 7.5 x 9mm Montagetyp = Oberflächenmontage Anschlussart = Lötbefestigung Tiefe = 9mm Länge = 12.8mm Breite = 7.5mm Isolationsspannung = 1.5kV
SMD-Transformatoren mit Leitungsanpassung Bourns Serie SM-LP-5001. Die Transformatoren mit Leitungsanpassung der Serie SM-LP-5001 von Bourns sind eine Subminiatur-Lösung mit einer montierten Höhe von lediglich 7,5 mm. Diese Transformatoren mit Leitungsanpassung sind vakuumgekapselt und haben eine niedrige Verzerrung von lediglich 0,015 %. 600 Ω Nennimpedanz 80 dB min. Balance –76 dB maximale Verzerrung bei 600 Hz 2000 V eff Durchschlagsfestigkeit für 1 Minute. Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungen für diese Transformatoren mit Leitungsanpassung umfassen Messtechnik, Telekommunikation, Laptops und Modems (V32). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Primär-Impedanz: | 600Ω | Primär-Gleichstromwiderstand: | 115Ω | Sekundär-Gleichstromwiderstand: | 115Ω | Abmessungen: | 12.8 x 7.5 x 9mm | Montagetyp: | Oberflächenmontage | Anschlussart: | Lötbefestigung | Tiefe: | 9mm | Länge: | 12.8mm | Breite: | 7.5mm | Isolationsspannung: | 1.5kV |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, smd übertrager, 1229165, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, Bourns, SMLP5001E, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 0,97* | € 1,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 1,18* | € 2,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 1,81* | € 3,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 1,34* | € 3,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 1,22* | € 3,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|