Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD Anpassungsübertrager, SM-LP-5001E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD Anpassungsübertrager, SM-LP-5001E
SMD Anpassungsübertrager, SM-LP-5001E
Artikel-Nr.:
     4502-05D5327
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SM-LP-5001E
EAN/GTIN:
     4099889048094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
SMD-Anpassungsübertrager, SM-LP-5001E, Bourns Features * Subminiatur in SMT * 7,36 mm Sitzhöhe * Verzerrung von nur 0,015 % * Vakuum-gekapselt * UL60950-zertifiziert
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
9 mm
Gleichstromwiderstand:
115 Ω
Höhe:
7.5 mm
Induktivität:
3.8 H
Länge:
12.8 mm
max. Frequenz:
4 kHz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
200 Hz
min. Temperatur:
-20 °C
Windungsverhältnis:
1:1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,52*
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 2,84*
1
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 3,16*
1 Tag
986
1
€ 14,99*
ab € 1,34*
€ 3,24*
2
€ 8,95*
ab € 1,22*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.