Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns RL622 Drosselspule, Ferrit-Kern, 4,7 μH, ±10%, 4.3A, Radial / R-DC 30mΩ, max. 51MHz, Ø 8.5mm x 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1229205
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RL622-4R7K-RC
EAN/GTIN:
     5059043492063
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
Induktivität = 4,7 μH
Gleichstrom max. = 4.3A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 30mΩ
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 8.5mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 8.5 (Dia.) x 11mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 51MHz
Anschlussraster = 5mm
Serie = RL622
Anschlussklemmentyp = Radiale Anschlüssemm

Bourns Radiale Induktivitäten, Hochfrequenz, Serie RL622. Radiale HF-Drosseln RL622 von Bourns, vormals als "J. W. Miller"-Modell bezeichnet, bieten Nennstromstärken von bis zu 10 A. Radiale HF-Drosseln RL622 bestehen aus einem Ferritkern mit Kupferlackdraht, wobei die Anschlussklemmen eine Zinnbeschichtung aufweisen. Diese HF-Drosseln sind mit Induktivitätswerten zwischen 1 μH und 100000 μH erhältlich. Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungsbereiche für diese radialen HF-Drosseln sind Netzteile, DC/DC-Wandler, Ausgangsdrosseln und Notebooks.
Weitere Informationen:
Induktivität:
4,7 μH
Gleichstrom max.:
4.3A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
30mΩ
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
8.5mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
8.5 (Dia.) x 11mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
51MHz
Anschlussraster:
5mm
Serie:
RL622
Anschlussklemmentyp:
Radiale Anschlüssemm
Weitere Suchbegriffe: 1229205, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, RL6224R7KRC, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,75*
€ 1,20*
1 Tag
938
1
€ 14,99*
ab € 0,414*
€ 1,63*
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.