Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS RL622-4R7K-RC INDUKTIVITÄT, 4.7UH, 10%, 4.3A, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1929714
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RL622-4R7K-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule 4,7µh
drosselspule
Sättigungsstrom (Isat): -
  • DC-Widerstand, max.: 0.03 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RMS-Strom Irms: 4.3 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: RL622
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, BOURNS, RL622-4R7K-RC, 1929714, 192-9714
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,64*
    € 1,03*
    Lager 139
    938
    1
    € 14,99*
    ab € 0,388*
    € 1,342*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,80*
    € 1,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,342*
    € 1,59698
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,206*
    € 1,43514
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,071*
    € 1,27449
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.