Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS 3RT2 Steuerrelais, 3P 3 Schließer, 24 V dc / 22 A, 45mm x 73mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1229442
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2017-1HB41
EAN/GTIN:
     4011209785014
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
FLC-Motorleistung = 11 A
Kontaktnennstrom = 22 A
Reihe = SIRIUS
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = 3RT2
Montageart = DIN-Schienenmontage
Kontaktart = 3 Schließer
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 73mm
Tiefe = 57.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Better World-Produkt = Ja
Kontaktnennspannung = 690 V ac

Schütze – Serie 3RT, Schraubanschlüsse. Schütze der Serie 3RT von Siemens. Alle Modelle sind überaus zuverlässig und von extrem hoher Qualität. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Schraubanschluss ;/li> ;li>Alle Modelle variieren mit Nennstrom und Nennspannung. ;/li> ;li>Verschiedene Schließer/Öffner-Werte ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
11 A
Kontaktnennstrom:
22 A
Reihe:
SIRIUS
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
3RT2
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Kontaktart:
3 Schließer
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
73mm
Tiefe:
57.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Better World-Produkt:
Ja
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz, leistungsschütz 3 schließer, 1229442, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Siemens, 3RT20171HB41, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,41*
€ 38,46*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,28*
€ 40,05*
€ 5,46*
ab € 33,07*
€ 44,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,83*
€ 44,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,95*
€ 44,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RA29133K
ab € 6,70*
Zubehör
Siemens
3RT29164MC00
ab € 3,07*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA1
ab € 22,64*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 77,37*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RH29141GP11
ab € 29,38*
Zubehör
Siemens
3RA29122H
ab € 1,36*
Zubehör
Siemens
3RA29161A
ab € 6,74*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,19*
Zubehör
Siemens
3RA29132AA1
ab € 13,30*
Zubehör
Siemens
3RA29132BB1
ab € 14,36*
Zubehör
Siemens
3RA29133DA1
ab € 4,16*
Zubehör
Siemens
3RA29133EA1
ab € 4,16*
Zubehör
Siemens
3RA28111CW10
ab € 30,02*
Zubehör
Siemens
3RA28121DW10
ab € 37,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.