Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS 3RT2 Steuerrelais, 3P 3 Schließer, 24 V ac / 40 A, 55mm x 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1229453
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2035-1AB00
EAN/GTIN:
     4011209938984
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
FLC-Motorleistung = 41 A
Kontaktnennstrom = 40 A
Reihe = SIRIUS
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = 3RT2
Montageart = DIN-Schienenmontage
Kontaktart = 3 Schließer
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 130mm
Tiefe = 113.4mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Better World-Produkt = Ja
Kontaktnennspannung = 690 V ac

Schütze – Serie 3RT, Schraubanschlüsse. Schütze der Serie 3RT von Siemens. Alle Modelle sind überaus zuverlässig und von extrem hoher Qualität. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Schraubanschluss ;/li> ;li>Alle Modelle variieren mit Nennstrom und Nennspannung. ;/li> ;li>Verschiedene Schließer/Öffner-Werte ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
41 A
Kontaktnennstrom:
40 A
Reihe:
SIRIUS
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
3RT2
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Kontaktart:
3 Schließer
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
130mm
Tiefe:
113.4mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Better World-Produkt:
Ja
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, siemens hilfsschütz 3 schließer, hauptschütz siemens, hauptschütz, 1229453, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Siemens, 3RT20351AB00, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,87*
€ 94,90*
€ 6,90*
ab € 74,96*
€ 98,20*
1 Tag
5
€ 8,90*
ab € 87,56*
€ 99,86*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,83*
€ 105,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,00*
€ 106,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29355A
ab € 9,21*
Zubehör
Siemens
3RV29355E
ab € 14,23*
Zubehör
Siemens
3RT29364MC00
ab € 4,22*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 77,41*
Zubehör
Siemens
3RA29322F
ab € 13,47*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 8,07*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,06*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA400MA0
ab € 8,07*
Zubehör
Siemens
3RA28131FW10
ab € 38,97*
Zubehör
Siemens
3RT29364EA2
ab € 1,91*
Zubehör
Siemens
3RH29141GP11
ab € 29,49*
Zubehör
Siemens
3RA29342B
ab € 4,29*
Zubehör
Siemens
3RT19364BB31
ab € 7,71*
Zubehör
Siemens
3RT19364BA31
ab € 3,40*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.