Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NCU Thermistor, NTC, 10kΩ, 1608, Toleranz ±1%, 100mW, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1229828
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NCU18XH103F60RB
EAN/GTIN:
     5059043021775
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = NCU
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Widerstand @ 25 °C = 10kΩ
Toleranz = ±1%
Gehäuse-Form = 1608
Nennleistung max. = 100mW
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm

UL1434. Murata NTC-Heißleiter-SMD – Serie NCU18. Murata NTC-Heißleiter der Serie NCU 18 bieten ausgezeichnete Lötbarkeit und eignen sich für Schwall-/Aufschmelzlöten. Zu den Anwendungen für diese NTC-Heißleiter gehören die Temperaturkompensation für Transistor-, IC- und Quarzoszillatoren in Mobiltelefonen, Temperaturerfassung für Akkus, Temperaturkompensation von LCD und Temperaturkompensation in allgemeinen elektrischen Schaltungen. Merkmale. Exzellente Langzeit-Alterungsstabilität Hohe Genauigkeit bei Widerstand und B-Wert Geeignet für Reflow-Lötprozesse
Weitere Informationen:
Serie:
NCU
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Widerstand @ 25 °C:
10kΩ
Toleranz:
±1%
Gehäuse-Form:
1608
Nennleistung max.:
100mW
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Weitere Suchbegriffe: murata ntc, heißleiter, 1229828, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Murata, NCU18XH103F60RB, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,0407*
€ 0,1003*
1 Tag
3670
10
€ 14,99*
ab € 0,0439*
€ 0,1872*
1
€ 6,90*
ab € 0,0465*
€ 0,2039*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1003*
€ 0,1194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0904*
€ 0,1076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,073*
€ 0,087
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,0806
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2,006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.