Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NCU Thermistor, NTC, 10kΩ, 1608, Toleranz ±1%, 100mW, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1229831
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NCU18XH103F6SRB
EAN/GTIN:
     5059043048680
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = NCU
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Widerstand @ 25 °C = 10kΩ
Toleranz = ±1%
Gehäuse-Form = 1608
Nennleistung max. = 100mW
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Betriebstemperatur max. = +150°C

UL1434. Murata NTC-Heißleiter-SMD – Serie NCU18. Murata NTC-Heißleiter der Serie NCU 18 bieten ausgezeichnete Lötbarkeit und eignen sich für Schwall-/Aufschmelzlöten. Zu den Anwendungen für diese NTC-Heißleiter gehören die Temperaturkompensation für Transistor-, IC- und Quarzoszillatoren in Mobiltelefonen, Temperaturerfassung für Akkus, Temperaturkompensation von LCD und Temperaturkompensation in allgemeinen elektrischen Schaltungen. Merkmale. Exzellente Langzeit-Alterungsstabilität Hohe Genauigkeit bei Widerstand und B-Wert Geeignet für Reflow-Lötprozesse
Weitere Informationen:
Serie:
NCU
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Widerstand @ 25 °C:
10kΩ
Toleranz:
±1%
Gehäuse-Form:
1608
Nennleistung max.:
100mW
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: murata ntc, heißleiter, 1229831, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Murata, NCU18XH103F6SRB, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,0406*
€ 0,1507*
1 Tag
27862
10
€ 14,99*
ab € 0,0441*
€ 0,1875*
1
€ 6,90*
ab € 0,0418*
€ 0,2042*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1507*
€ 0,1793
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1359*
€ 0,1617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0755*
€ 0,0898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0732*
€ 0,0871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,0668
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,014* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.