Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera VDE PZ2 POZIDRIV® Isolierte Schraubendreherklinge / Klinge 154 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wera VDE PZ2 POZIDRIV® Isolierte Schraubendreherklinge / Klinge 154 mm
Wera VDE PZ2 POZIDRIV® Isolierte Schraubendreherklinge / Klinge 154 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1230451
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003446001
EAN/GTIN:
     4013288104342
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schraubendreher Typ = Isolierte Schraubendreherklinge
Spitzentyp = POZIDRIV®
Abtriebsgröße = PZ2
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 154 mm
Oberflächen-Finish = Zinkphosphat

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/SVDE-Klinge für Kraftform Kompakt VDE-Griff/austauschbares Klingensystem für Rapid Exchange der Klinge ohne Spezialwerkzeug. Kombinationsprofil - Schlitz und POZIDRIV ® *, besonders für Aufgaben an Terminal Blöcken, Sicherungskästen, Schaltern und Relais. Einzeln geprüfte Werkzeuge gemäß IEC 60900. Einzelprüfung im Wasserbad bei 10.000 Volt für sicheres Arbeiten bei der zulässigen Spannung von 1000 Volt. Die Wera Black Point-Spitze bietet eine perfekte Passform und optimierten Korrosionsschutz. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service LtdBesonders für Aufgaben an Terminal Blöcken, Sicherungskästen, Schaltern und Relais Auf diese Weise können tief liegende PlusMinus Schrauben erreicht und betätigt werden Isoliert, einzeln geprüft gemäß IEC 60900 9-mm-Sechskantantrieb mit Einlauffase Die Wera-Black-Point-Spitze bietet einen exakten Sitz und optimalen KorrosionsschutzKraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S, Nr. 2 x 154 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierte Schraubendreherklinge
Spitzentyp:
POZIDRIV®
Abtriebsgröße:
PZ2
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
154 mm
Oberflächen-Finish:
Zinkphosphat
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 6,90*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,17*
€ 6,93*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,31*
€ 7,79*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,57*
€ 7,85*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,65*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003440001
ab € 3,37*
Ähnlich
Wera
05003441001
ab € 4,55*
Ähnlich
Wera
05003442001
ab € 3,89*
Ähnlich
Wera
05003443001
ab € 5,27*
Ähnlich
Wera
05003445001
ab € 3,75*
Ähnlich
Wera
05003447001
ab € 4,17*
Ähnlich
Wera
05003437001
ab € 4,26*
Ähnlich
Wera
05003438001
ab € 4,23*
Ähnlich
Wera
05003439001
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.