Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT Wolframcarbid Kreissägeblatt, Ø 216mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
DeWALT Wolframcarbid Kreissägeblatt, Ø 216mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1230752
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT99570-QZ
EAN/GTIN:
     5059040042094
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 mm
kreissägeblatt dewalt
Sägeblattart = Kreissägeblatt
Anzahl der Zähne = 60
Packungsinhalt = 1
Bohrung Durchmesser = 30mm
Klingenmaterial = Wolframcarbid
Sägeblatt Durchmesser = 216mm

Kreissägeblätter, DeWalt Xtreme Runtime. Die XR-Kreissägeblätter (Extreme Runtime) von DeWalt. Bietet bei Verwendung mit Flexvolt-Kreissägen einen Schnitt von bis zu 35 Metern. Diese Serie eignet sich ideal für schwierige Sägeanwendungen; die 24 bis 60 Zähne ermöglichen Hochleistungssägen mit effizienter Materialentfernung. Eigenschaften und Vorteile. Doppelt so robust wie herkömmliche Klingen Ideal für dicke Bauhölzer und Hochleistungsanwendungen Feine Karbidspitzen ATB+R-Zahnkonfiguration Optimierter Spanwinkel für geringe Schneidkraft Geringe Vibration Schnell schneidend. Informationen zu Anwendungen. Die XR-Säbelsägeblätter sind ideal für professionelle, industrielle und schnurlose Anwendungen.
Weitere Informationen:
Sägeblattart:
Kreissägeblatt
Anzahl der Zähne:
60
Packungsinhalt:
1
Bohrung Durchmesser:
30mm
Klingenmaterial:
Wolframcarbid
Sägeblatt Durchmesser:
216mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, 1230752, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, DeWALT, DT99570QZ, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Saw Blades
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,41*
€ 64,93*
€ 4,00*
ab € 49,69*
€ 65,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 51,13*
€ 66,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,97*
€ 68,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,76*
€ 73,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCS777N-XJ
ab € 507,69*
Zubehör
k.A.
979RE3016
ab € 3,31*
Zubehör
k.A.
979RE3020
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3025
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3028
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.