Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DT99570-QZ Kreissägeblatt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C045152
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT99570-QZ
EAN/GTIN:
     5035048542316
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 mm
kreissägeblatt dewalt
Dewalt DT99570-QZ Kreissaegeblatt stat. 216/30mm 60WZ/FZ
Features:
Produktstärken:XR EXTREME RUNTIME Akku-Paneelkreissaegeblatt 216x30x2,16 60 WZ/FZ 7°
bis zu 2X laengere Laufzeit pro Akkuladung
Keine Kompromisse bei der Performance
Fuer Holz mit Naegeln (Nail Tough)
Thin Kerf (Besonders duenner Schnitt - weniger Staub, geringere Belastung der Saege) und einzigartige Zahnform (Wechselzahn - & Flachzahngeometrie)
Hochwertigstes Hartmetall
Dehnungs-Slots
Anti-Vibrations- und Geraeuschdaempfungslinien
Optimale Abstimmung auf die XR FLEXVOLT DCS777 und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung
Performance Vergleich 53% mehr Schnitte pro Akkuladung (Material Kiefer 50mm x 250mm & Vergleich DT99568 (43m) vs.DT1952 (28m))
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, DEWALT, sägblatt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,41*
€ 64,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,69*
€ 65,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 51,13*
€ 66,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,97*
€ 68,59*
€ 8,95*
ab € 55,76*
€ 73,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCS777N-XJ
ab € 507,69*
Zubehör
k.A.
979RE3016
ab € 3,31*
Zubehör
k.A.
979RE3020
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3025
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3028
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.