Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera metrisch Innensechskant-Schlüssel 11mm L-Form kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1230759
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05021070001
EAN/GTIN:
     4013288018397
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Produkttyp = Sechskantschlüssel-Set
Metrisch oder zöllig = metrisch
Sechskantschlüsselgröße = 11mm
Form = L
Spitzentyp = Sechskant
Ausführung kurz/lang = kurz

950 L-Schlüssel, metrisch, verchromtHochwertige L-Schlüssel für Innensechskantschrauben. Hex-Plus bietet eine größere Kontaktfläche im Schraubenkopf. Dies reduziert die Kerbwirkung auf ein Minimum und beseitigt fast vollständig das Risiko, die Schraubenaussparung zu zerstören. Die präzise verchromte Bauweise sorgt für einen hohen Korrosionsschutz.L-Schlüssel für Innensechskantschrauben Hex-Plus ermöglicht ein längeres Leben mit Innensechskantschrauben Hoher Korrosionsschutz durch Chrombeschichtung Metric950 L-Schlüssel, metrisch, verchromt, 11 x 120 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sechskantschlüssel-Set
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Sechskantschlüsselgröße:
11mm
Form:
L
Spitzentyp:
Sechskant
Ausführung kurz/lang:
kurz
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, steckschlüssel-schraubendreher wera, 6kt steckschlüssel, 1230759, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Wera, 05021070001, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,24*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 4,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,29*
€ 5,01*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,39*
€ 5,05*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,78*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05021085001
ab € 6,24*
Ähnlich
Wera
05021090001
ab € 10,59*
Ähnlich
Wera
05021095001
ab € 14,87*
Ähnlich
Wera
05021065001
ab € 2,16*
Ähnlich
Wera
05021075001
ab € 3,59*
Ähnlich
Wera
05021080001
ab € 5,36*
Ähnlich
Wera
05021055001
ab € 1,53*
Ähnlich
Wera
05021060001
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.