| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1230774 Herst.-Nr.: 05022634001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produkttyp = Sechskantschlüssel-Set Metrisch oder zöllig = zöllig Sechskantschlüsselgröße = 3/16Zoll Form = L Spitzentyp = Sechskant Kugelkopf Ausführung kurz/lang = lang
950 SPKL L-Schlüssel Multicolor, zölligWera-L-Schlüssel mit fingerschützenden Kunststoffhülsen für zöllige Innensechskantschrauben. Dies bedeutet, dass sie ergonomisch und auch bei niedrigen Temperaturen angenehm zu greifen sind. Das Hex-Plus-Profil bietet eine größere Kontaktfläche im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert und Schäden am Schraubenkopf werden mehr oder weniger beseitigt. Der Kugelkopf am langen Arm ermöglicht ein zuverlässiges Arbeiten auch in schwierigen Montagesituationen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung bietet einen hervorragenden Oberflächenschutz, auch gegen Korrosion, und eine lange Lebensdauer. Lasergravierte und damit verschleißfeste Größenmarkierungen auf den L-Schlüsseln für Rapid Zugriffs.L-Schlüssel für Innensechskantschrauben Hex-Plus ermöglicht ein längeres Leben mit Innensechskantschrauben Gummihülse für angenehmen Halt Sechskant-Kugelkopf am langen Arm BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer950 SPKL L-Schlüssel Multicolor, zöllig, 3/16 Zoll x 154 mm Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sechskantschlüssel-Set | Metrisch oder zöllig: | zöllig | Sechskantschlüsselgröße: | 3/16Zoll | Form: | L | Spitzentyp: | Sechskant Kugelkopf | Ausführung kurz/lang: | lang |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher wera, inbus schraubendreher, 1230774, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Wera, 05022634001, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys, Hand Tools |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,30* | € 4,39* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,32* | € 4,42* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,53* | € 5,24* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,53* | € 5,28* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,66* | € 5,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|