Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
STMicroelectronics Discovery MCU Development Kit ARM Cortex M7 STM32F769NIH6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1231055
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STM32F769I-DISCO
EAN/GTIN:
5060641244701
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Development Kit
Kit-Name = Discovery
Technologie = MCU
Gerätekern = ARM Cortex M7
Name der Prozessorfamilie = STM
Teilenummer des Prozessors = STM32F769NIH6
Prozessortyp = MCU
Starterkit für Mikrocontroller STM32F769NI. Die STM32F769I-DISCX Starterkits von STMicroelectronics enthalten einen STM32F769NIH6 Mikrocontroller auf Basis des ARM Cortex-M7 32-Bit-Kerns. STM32F769 Starterkits bieten Ihnen den schnellsten Weg, die STM32F7-Serie zu testen. Diese Starterkits verfügen über Arduino-Konnektivität, die es Ihnen ermöglicht, eine umfangreiche Auswahl an spezialisierten Zusatzplatinen zu verwenden und gleichzeitig eine unbegrenzte Anzahl von Erweiterungsmöglichkeiten zu bieten.Die STM32F769I-DISCX Starterkits enthalten eine Reihe von integriertem Zubehör (z. B. einen B-LCDAD-RPI1 DSI-Leiterplattenadapter). Dieses Zubehör bietet Ihnen mehr Flexibilität und ermöglicht den Einsatz des Kits für eine größere Bandbreite von Anwendungen. Ein integrierter B-LCDAD-HDMI1 DSI-zu-HMDI-Adapter ermöglicht es Ihnen, auf einfache Weise Ausgänge über HDMI an aktivierte Displays anzuschließen und anzuzeigen.STM32F769I-DISCX Starterkits werden mit einer umfassenden kostenlosen Firmware geliefert, die Teil des STM32CubeF7-Pakets ist. Die Kits eignen sich gut für integrierte Anwendungen und werden durch integrierte Entwicklungsumgebungen unterstützt. Auch Open-Source-Software kann verwendet werden. Was ist integriert?. Mikrocontroller mit 2 MB Flash-Speicher, 532 KB RAM, mit 216 MHz Cortex-M7-Kern STM32F769NIH6 RAM besteht aus: 368 KB Daten, 128 KB Daten-TCM, 16 KB Instruction-TCM, 16 KB L1-Cache und 4 KB Backup Integrierter Vierfach-SPI-NOR-FLASH-Speicher, 512 MBit Integrierter SDRAM, 128 MBit (4 M x 32 Bit) Integrierter Stereo-Audio-Codec WM8994 Stereo-Audioeingang: 3,5 mm Klinkenbuchse Stereo-Audioausgang: 3,5 mm Klinkenbuchse 2 Lautsprecherausgänge 4 MEMS-Mikrofone MP34DT01TR auf DFSDM-Eingängen S/PDIF-Eingang und -Ausgang auf RCA-Jack-Buchsen Reset- und Benutzerdrucktasten Steckplatz für microSD-Karte MIPI-DSI-Display-Steckverbinder Steckverbinder an WLAN- oder Ext-EEP-Tochterplatine USB OTG HS über Micro-AB-Steckverbinder ST-LINK/V2-1 über Micro-B-Steckverbinder Ethernet-konform mit IEEE-802.3-2002 über RJ45-Steckverbinder Integrierter ST-LINK/V2-1 unterstützt USB-Neuaufzählungsfähigkeit USB ST-LINK Funktionen: virtueller COM-Anschluss, Massenspeicher, Debugging-Anschluss Stromversorgungsoptionen: ST-LINK/V2-1, USB-Steckverbinder, PoE, Arduino- oder externer Steckverbinder, USB-Ladegerät Power over Ethernet (PoE) basierend auf Standard IEEE 802.3af +3,3-V- oder +5-V-dc-Netzteil-Ausgang für externe Stromkreise Steckverbinder für Arduino Uno Shield V3-Format Umfassende kostenlose Software einschließlich einer Vielzahl von Beispielen, Teil des STM32Cube-Pakets Unterstützt von einer Vielzahl integrierter Entwicklungsumgebungen (IDE). Anwendungen:. Diese Starterkits können in einer Vielzahl von Projekten eingesetzt werden, da sie Multisensor-Unterstützung, Audio, Video, Grafik und Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit einer Vielzahl von Kommunikationsperipheriegeräten bieten. Sie sprechen sehr schnell an, was sie ideal für IoT-Anwendungen wie intelligente Thermostate, Fitnessgeräte, intelligente Geräteschnittstellen (z. B. Waschmaschinen), Wellenform-Generatoren und Papierschneider macht. STM32F769I-DISCX-Kits können auch über einen VNC-Client ferngesteuert werden.STM32F769I-DISCX-Starterkits verfügen über 2 Audio-PLLs, 3 Halbduplex-I2S-Schnittstellen, eine serielle Audio-Schnittstelle, die den Zeitmultiplex-Modus unterstützt, und einen digitalen Filter für einen Sigma-Delta-Modulator (DFSDM). Dadurch steht Ihnen die Funktionalität zum Abspielen von Videos zur Verfügung. STM32F769I-DISCX-Kits können als Teil einer Alarmanlage verwendet werden, um Kameras in einem Gebäude zu steuern und verschiedene Zonen autonom zu überwachen. Micro SD-Karten und USB-Sticks können zur Erweiterung des Speichers verwendet werden.Weitere Anwendungen umfassen Heimautomatisierung, industrielle und medizinische Anwendungen. Verschiedene Modelle:. ; 123-1055 123-1055 STM32F769I-DISC0 verfügt über ein B-LCD40-DSI1-4-Zoll-800 x 480 kapazitives Touch-LCD-Anzeigefeld ; 124-1568 124-1568 STM32F769I-DISC1 wird ohne Display-Panel geliefert
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Kit
Kit-Name:
Discovery
Technologie:
MCU
Gerätekern:
ARM Cortex M7
Name der Prozessorfamilie:
STM
Teilenummer des Prozessors:
STM32F769NIH6
Prozessortyp:
MCU
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Entwicklungstools Microcontroller
Weitere Suchbegriffe:
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
stm entwicklungsboard
,
eval board
,
1231055
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
,
Entwicklungstools und Single Board Computer
,
Entwicklungstools Microcontroller
,
STMicroelectronics
,
STM32F769IDISCO
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools
,
Development Tools & Single Board Computers
,
Microcontroller Development Tools
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,78*
€ 107,46*
Lager 139
2 Tage
254
Frei Haus
ab € 84,28*
€ 107,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 103,27*
€ 131,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek UVO0000000 Werkbankteil/Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,42*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON 229987 ARMBAND SET, BLAU/GELB 2M 1X10MM/4MM
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
ab € 18,79*
Zubehör
STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F7 ARM Cortex M7 32bit SMD 1,024 MB TFBGA 216-Pin 216MHz 340 KB RAM 2xUSB
ST Microelectronics
STM32F746NGH6
ab € 13,12*
Zubehör
STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F7 ARM Cortex M7 32bit SMD 2,048 MB TFBGA 216-Pin 216MHz 512 KB RAM 2xUSB
ST Microelectronics
STM32F769NIH6
ab € 14,03*
Zubehör
TENMA 72-10480 LABORNETZTEIL, 1 KANAL, 30V, 3A, EINST.
Tenma
72-10480
ab € 77,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen