| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1231067 Herst.-Nr.: NUCLEO-F412ZG EAN/GTIN: 5059042030051 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Board Kit-Name = STM32 Nucleo-144 Technologie = MCU Gerätekern = ARM Cortex M4F Name der Prozessorfamilie = STM Teilenummer des Prozessors = STM32F412ZGT6 Prozessortyp = MCU
Entwicklungsplatine NUCLEO-F412ZG Nucleo-144. Diese Platine STM32 Nucleo-144 stellt eine erschwingliche, flexible Lösung für Anwender zum Bauen von Prototypen mit dem Mikrocontroller der Serie STM32F412ZGT6 dar. Der Zio-Steckverbinder, der eine Erweiterung des Arduino Uno ist, bietet Zugang zu einer größeren Zahl von Peripheriegeräten und erweitert mit den ST morpho-Stiftleisten die Funktionalität mit einer Reihe von Abschirmungen. Das integrierte ST-LINK/V2-1-Debugger-/Programmiergerät verfügt über die umfassende STM32-Software-HAL-Bibliothek, Softwarebeispiele sowie direkten Zugriff auf die ARM mbed-Online-Ressourcen. Unterstützt durch eine Vielzahl von Integrated Development Environments (IDE), einschließlich IAR, Keil, GCC-basiert und ARM mbed. Mikrocontroller mit 1 MB Flash-Speicher, 256 KB SRAM, mit 100 MHz Cortex-M4F-Kern STM32F412ZGT6 Adaptiver Echtzeitbeschleuniger (ART Accelerator™), der eine 0-Wartezeit-Umsetzung vom Flash-Speicher ermöglicht Voller Zugriff auf alle GPIO mit ST Zio-Steckverbinder (Konnektivitätsunterstützung Arduino Uno v3) ST Morpho-Verlängerungsstiftleiste für den Zugriff auf alle GPIO ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmiergerät mit SWD-Steckverbinder Bis zu 17 serielle Kommunikationsschnittstellen: USART, IrDA, I²C, SPI, LIN, CAN, USB, I²S, SDIO Flexibles Platinen-Netzteil USB OTG oder FS-Einheit mit micro-AB-Steckverbinder Echter Zufallszahlgenerator CRC-Kalkulationseinheit RTC mit einer Genauigkeit eines Sekundenbruchteils und Hardware-Kalender Eindeutige 96-Bit-ID Drei LEDs: Power-LED, USB-Verbindung, Benutzer-LED Benutzer- und Reset-Drucktasten Quarzoszillator, 32,768 KHz ARM mbed-fähig (mbed.org) Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | STM32 Nucleo-144 | Technologie: | MCU | Gerätekern: | ARM Cortex M4F | Name der Prozessorfamilie: | STM | Teilenummer des Prozessors: | STM32F412ZGT6 | Prozessortyp: | MCU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, Mikrocontroller, stm entwicklungsboard, mainboard, 1231067, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, NUCLEOF412ZG, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,64* | € 26,19* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,31* | € 37,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|