Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam SHS 300 Kranwaage 300kg / Auflösung 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adam SHS 300 Kranwaage 300kg / Auflösung 50 g
Adam SHS 300 Kranwaage 300kg / Auflösung 50 g
Artikel-Nr.:
     108EL-1231782
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     SHS 300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Dynafor
Wägebereich = 300kg
Typ = Kranwaage
Auflösung = 50 g
Zählfunktion = Nein
Gewicht netto = 2kg
Modellnummer = SHS 300
Betriebstemperatur min. = 0°C

Kranwaagen Serie SHS. Die SHS-Serie von Adam umfasst eine robuste, langlebige Kranwaage für das hängende Wiegen von sperrigen oder schweren Lasten. Jedes Modell verfügt über einen großen, drehbaren Haken und Schäkel aus beschichtetem Stahl mit Sicherheitsverschluss und eine helle LED-Anzeige zur einfachen Ablesung der Gewichtswerte. Inklusive Fernbedienung für den Betrieb aus der Ferne. SHS 50 hat eine Tragfähigkeit von 50 kg, SHS 150 hat eine Tragfähigkeit von 150 kg und SHS 300 hat eine Tragfähigkeit von 300 kg. Eigenschaften und Vorteile. Wählbare Ablesbarkeit für verschiedene Umgebungen Große rote LED-Anzeige Fernbedienung für einfache Bedienung Robustes Polycarbonatgehäuse Farbcodierte, versiegelte Tastatur Stromversorgung durch 4xx AA-Batterien Tara mit vollem Bereich Einfache, benutzerfreundliche Bedienung. Modell. SHS 50 (50 kg Kapazität), SHS 150 (150 kg Kapazität) und SHS 300 (300 kg Kapazität). Informationen zu Anwendungen. Hängendes Wiegen von schweren Lasten Sicherstellen, dass Krane nicht überlastet werden
Weitere Informationen:
Wägebereich:
300kg
Typ:
Kranwaage
Auflösung:
50 g
Zählfunktion:
Nein
Gewicht netto:
2kg
Modellnummer:
SHS 300
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, hängewaage, 1231782, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Adam Equipment Co Ltd, SHS300, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales, Test & Measurement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 242,59*
€ 304,02*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 252,76*
€ 312,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,02*
€ 361,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,24*
€ 354,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,86*
€ 331,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,84*
€ 304,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,59*
€ 288,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.