Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Hängewaage
>
Artikel
ADAM EQUIPMENT SHS 300 WAAGE, KRANWAAGE, 300KG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2851415
Hersteller:
Adam Equipment
Herst.-Nr.:
SHS 300
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Dynafor
Produktpalette:
SHS
Auflösung (g):
0.05 kg
Lademasse, max.:
300 kg
Waage:
Hängewaage
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Prüf- & Messzeuge
>
Waagen
Weitere Suchbegriffe:
Kranhakenwaage
,
Kranwaage
,
Zugkraftmessgerät
,
hängewaage bis 300kg
,
hängewaage
,
hängewaage ziffernschritt 50g
,
Messzeuge
,
Prüf
,
Waagen
,
Werkstattbedarf
,
Werkzeuge
,
ADAM EQUIPMENT
,
SHS 300
,
2851415
,
285-1415
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 252,35*
€ 311,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 339,98*
€ 412,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,03*
€ 370,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,09*
€ 358,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,07*
€ 351,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,93*
€ 331,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,44*
€ 317,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,35*
€ 300,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen