Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT Line Aluminium Werkzeugkoffer , L. 453mm B. 190mm H. 332mm, 4.0kg, Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
GT Line Aluminium Werkzeugkoffer , L. 453mm B. 190mm H. 332mm, 4.0kg, Schlüssel
Artikel-Nr.:
     108EL-1231792
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     REVO21 PEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Material/Stoff = Aluminium
Behälter Typ = Werkzeugkoffer
Länge = 453mm
Breite = 190mm
Höhe = 332mm
Maße = 453 x 190 x 332mm
Schlosstyp = Schlüssel
Gewicht = 4.0kg

GT Line WerkzeugDer GT Line REVO PEL ist ein robuster, leichter Werkzeugkoffer ohne Räder mit einer starken Aluminiumverkleidung aus vakuumgeformtem ABS. Ein System von speziellen Teilern wird direkt in das gerippte Bodenfach eingebaut und bildet so ein geräumigeres Gehäuse ohne ein separates internes Bodenfach Das Gehäuse ist leichter, robust und kompakt.Eigenschaften und VorteileLänge 453 mm, Breite 190 mm und Tiefe 332 mm 2 Paletten mit elastischen Teilen Bodenfach mit abnehmbaren Unterteilungen 2 seitliche Schlösser mit Schlüssel Weicher HandgriffAnwendungenIndustriell Kfz Techniker
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Aluminium
Behälter Typ:
Werkzeugkoffer
Länge:
453mm
Breite:
190mm
Höhe:
332mm
Maße:
453 x 190 x 332mm
Schlosstyp:
Schlüssel
Gewicht:
4.0kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, lehrlingskoffer alu, lehrlingskoffer, montagekoffer gt, 1231792, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, GT Line, REVO21PEL, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 150,97*
€ 191,78*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,90*
€ 205,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,19*
€ 218,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.